出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。
37303-2206-000FL(3M)
仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
1セット(5個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
1本
¥950
税込¥1,045
12日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個
色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。
37304-2206-000FL (3M)
仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
1セット(5個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-S
ケーブル長(m)2
メーカーセンサテック
検出距離(m)3四方(約3m先で)
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。
37304-2124-000FL (3M)
仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
1セット(5個)
特価
¥929
税込¥1,022
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)
種類オートスイッチ
ケーブル長(m)3
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2
型式D4MC-2000
ケーブル長(m)2
メーカーオムロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。
型式UNC-RPPS(NKE)
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
1個
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
1個
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
出力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
1本
¥1,250
税込¥1,375
14日以内出荷
出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。
37303-2124-000FL (3M)
仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
1セット(5個)
¥1,100
税込¥1,210
8日以内出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)5
1本
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。
型式Q22Y5SZZRGB24E-CA
ケーブル長(m)3
メーカーIDEC
1個
¥10,000
税込¥11,000
10日以内出荷
仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4
型式NA1-PK5(パナソニック)
ケーブル長(m)2
検出距離(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板OP-84219
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
10日以内出荷
関連キーワード