カテゴリ
- 機構部品(1,855)
- 制御機器(11)
- 厨房用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1,291)
- BIGM(丸山製作所)(8,909)
- メディアカバーマーケット(7,104)
- TRUSCO(7,037)
- エスコ(4,523)
- リスパック(2,956)
- パール金属(2,548)
- LAMP(スガツネ工業)(2,131)
- ヤマニパッケージ(1,887)
- 山崎実業(1,773)
- ナカバヤシ(1,765)
- ミニター(1,713)
- omron(オムロン)(1,663)
- Panasonic(パナソニック)(1,654)
- サンエス(1,413)
- イマオコーポレーション(1,362)
- 水本機械製作所(1,343)
- オーム電機(1,339)
- StarTech.com(1,292)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「g」の検索結果

ボードホルダGインナー用
SUS(エスユーエス)¥244税込¥2681個当日出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)19
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
フリーコネクタインナー型G
SUS(エスユーエス)¥979税込¥1,0771個当日出荷自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
取手Gタイプキット(30用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット当日出荷セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
導電インナーキャップG
SUS(エスユーエス)¥134税込¥1471個当日出荷インナーキャップGの導電タイプです。適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
取手Gタイプキット(40用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット当日出荷セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個欠品中45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
マルチコネクタインナー型G-N
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥145税込¥1601個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥156税込¥1721個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
ストッパハードG
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。適合グリーンフレームG材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)103シリーズGF
ロータリーコネクタG
SUS(エスユーエス)¥9,781税込¥10,7591個9日以内出荷ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
ボードホルダGアウター用
SUS(エスユーエス)¥230税込¥2531個9日以内出荷作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。材質アルミ押出材質量(g)21
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット欠品中コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
コロコンワイドフックG
SUS(エスユーエス)¥727税込¥8001個9日以内出荷コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。適合グリーンフレームG材質SPHC質量(g)374シリーズGF
フレームキャスターGΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,530~税込¥1,683~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
ハードブラケット G90キット
SUS(エスユーエス)¥1,311税込¥1,4421セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットG90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)381表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット G80160キット
SUS(エスユーエス)¥2,411税込¥2,6521セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットG80160×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)763表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
金属端面キャップG
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個9日以内出荷アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄質量(g)57シリーズGF
フレームキャスターGΦ125
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合スパナ21
マグネットキャッチG・Sキット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×10)×2、TナットS(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC質量(g)15表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
マグネットキャッチG・SSキット
SUS(エスユーエス)¥669税込¥7361セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板20×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2、皿ネジ(M3×8)×1材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC質量(g)15表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
ハードブラケットG100キット
SUS(エスユーエス)¥1,200税込¥1,3201セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットG100×1、六角穴付ボルトM8×25(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)407表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
...