カテゴリ

  • 機構部品(91)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(3)
  • IKO(日本トムソン)(175)
  • オカムラ(岡村製作所)(79)
  • SMC(62)
  • アサ電子工業(34)
  • 東和高圧(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • S&K(三興製作所)(23)
  • フジックス[縫製用品](23)
  • ナブテスコ(23)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • コクヨ(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • オリエンタルモーター(16)
  • AMPHENOL(15)
  • エスコ(14)
  • ホンダ(14)
  • スバル(14)
  • KTM(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf s」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)ポイントコネクタN-SSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
GFS用エンドカバー SUS(エスユーエス)GFS用エンドカバーSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質軟質塩ビ質量(g)3.1
インナーキャップS SUS(エスユーエス)インナーキャップSSUS(エスユーエス)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)1.3
GFSハード用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFSハード用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.9
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)GFローラーS取付キットSUS(エスユーエス)
1,969税込2,166
1個
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット S ロングSUS(エスユーエス)
269税込296特価
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロットSSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットGSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)33
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロット S ロングSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-LSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番S-RSUS(エスユーエス)
1,012税込1,113
1個
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
194税込213
1個
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト質量(g)20
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット S ロングSUS(エスユーエス)
318税込350
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
9日以内出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
GFビームP250用GF-SFコネクタキット SUS(エスユーエス)GFビームP250用GF-SFコネクタキットSUS(エスユーエス)
527税込580
1個
9日以内出荷
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-SSUS(エスユーエス)
254税込279
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-SSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
ダブルサドルS SUS(エスユーエス)ダブルサドルSSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)引っ掛けフックコネクタSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)リンクコネクタS HSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
リンクコネクタN-S SUS(エスユーエス)リンクコネクタN-SSUS(エスユーエス)
868税込955
1個
当日出荷
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)45°コネクタアウター型N-SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタS L40SUS(エスユーエス)
449税込494
1個
当日出荷
GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
フックコネクタS R SUS(エスユーエス)フックコネクタS RSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
9日以内出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF
N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58SUS(エスユーエス)
351税込386
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)フォールディングコネクタSSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス)鉄製アイドラーSキットSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1セット
8日以内出荷
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)61耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応