カテゴリ
- 機構部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
「gfj-e76」の検索結果

GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
マルチコネクタインナー型S ADC
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
マルチコネクタインナー型2
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
ポイントコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
マルチコネクタインナー型G-N
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
Φ150 ネジ軸キャスター
SUS(エスユーエス)¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
コネクタピースフラットM5
SUS(エスユーエス)¥243税込¥2671個当日出荷パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
ダブルコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥254税込¥2791個欠品中GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35