カテゴリ
- 機構部品(81)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(133)
- SMC(47)
- イスカル(40)
- ホンダ(22)
- 東洋バルヴ(12)
- 3M(スリーエム)(6)
- タンガロイ(4)
- 西邦工業(4)
- アズワン(3)
- ニューストロング販売(3)
- RS PRO(3)
- MSソリューションズ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- GARDEN FRIENDS(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gfn」の検索結果

Φ100固定キャスターM6 ゴム
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
Φ75 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥799~税込¥879~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
SUS(エスユーエス)¥2,081税込¥2,2891個9日以内出荷キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
薄型アジャスタM8(ダークグレー)
SUS(エスユーエス)¥110税込¥1211個当日出荷筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
Φ50 N フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥441~税込¥485~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
滑り止め付アジャスタM8
SUS(エスユーエス)¥364税込¥4001個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ50Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,032~税込¥1,135~1個当日出荷から15日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フリーロック75・100キット
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
ラバーフットインナー
SUS(エスユーエス)¥199税込¥2191個当日出荷GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。適合グリーンフレームN材質NBR質量(g)16シリーズGF耐荷重(N)200
滑り止め付アジャスタM6
SUS(エスユーエス)¥352税込¥3871個当日出荷滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。適合グリーンフレームS材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン質量(g)22シリーズGF耐荷重(N)490
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
フレームキャスターNΦ75
SUS(エスユーエス)¥956~税込¥1,052~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ100
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ50
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ハンマーロック100
SUS(エスユーエス)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
Φ75Nフレームキャスター固定
SUS(エスユーエス)¥1,420~税込¥1,562~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン
SUS(エスユーエス)¥2,631税込¥2,8941個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
Φ75自在キャスター
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Φ75高荷重Nフレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥1,310~税込¥1,441~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥704~税込¥774~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
アジャスタキャスターコネクタA
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個欠品中フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2材質アルミ押出材質量(g)269耐荷重(N)1900
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)¥440税込¥4841個当日出荷用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
Φ50 S フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥594~税込¥653~1個当日出荷から9日以内出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪
SUS(エスユーエス)¥2,192税込¥2,4111個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
Φ50フレームキャスター
SUS(エスユーエス)¥882~税込¥970~1個当日出荷フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19