40AZ安全ハンドル H2150L-AASUS(エスユーエス)16日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)2150(安全柵)扉開閉方式左開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)質量(kg)14.6セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14