カテゴリ
- 機構部品(29)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- CKD(67)
- MAZDA(マツダ)(371)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- SMC(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- イマオコーポレーション(33)
- グリーンクロス(279)
- スズキ(30)
- トヨタ(53)
- ニッサン(50)
- ニッセイ(56)
- ホンダ(261)
- ミドリ安全(38)
- 三木プーリ(397)
- 椿本チエイン(35)
- 河村電器産業(73)
- ブランドをもっと見る
「n28」の検索結果
特価

N-SアダプタL28
SUS(エスユーエス)¥164税込¥1801個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
ハードブラケット SG 3090キット
SUS(エスユーエス)¥1,640税込¥1,8041セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG3090×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6材質A6N01SS-T5質量(g)409表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSG3090(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,641税込¥1,8051セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG3090×1、六角穴付ボルト(M6×22)×6、TナットS(M6)×6材質A6N01SS-T5質量(g)409表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ダブルコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥254税込¥2791個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
クロスコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥330税込¥3631個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
ポイントコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
45°コネクタアウター型N-S
SUS(エスユーエス)¥332税込¥3651個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷フレームを任意の向きで回転させ固定できます。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
N-SアダプタL58
SUS(エスユーエス)¥351税込¥3861個当日出荷グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
マルチクランパー
SUS(エスユーエス)¥2,960税込¥3,2561個当日出荷GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂質量(g)189シリーズGF
マルチコネクタインナー型G-N
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個当日出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
圧縮バネ 50-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)13質量(g)15.4内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2外径(Φmm)34.8最大荷重(N)38.7ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)37
圧縮バネ 50-2.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)15質量(g)18.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.3外径(Φmm)35.4最大荷重(N)70.6ばね定数(N/mm)2収縮量(mm)(最大)35
圧縮バネ120-1.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
圧縮バネ120-1.5
SUS(エスユーエス)¥540税込¥5941個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
圧縮バネ120-1.2
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
圧縮バネ 50-5.0
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)19.7質量(g)17.8内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)98.5ばね定数(N/mm)5収縮量(mm)(最大)19.7
ウレタンワッシャ 50-30-10
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
フリーコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥750税込¥8251個当日出荷フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
アングルコネクタ アウター型アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥407税込¥4481個当日出荷90°のL型コーナーの連結にご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)93
リンクコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥868税込¥9551個当日出荷掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
マルチコネクタアウター型Wアルミボルト
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥605税込¥6661個当日出荷グリーンフレームW用の連結コネクタです。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
ロータリーコネクタG
SUS(エスユーエス)¥9,781税込¥10,7591個9日以内出荷ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
フリーコネクタ固定側アルミボルト
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個当日出荷吊り下げフックとしてご使用ください。適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
ダブルコネクタN-S導電
SUS(エスユーエス)¥288税込¥3171個9日以内出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。 GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)27シリーズGF
カーブコロコントリプル
SUS(エスユーエス)¥626税込¥6891個9日以内出荷モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
マルチコネクタアウター型G-N
SUS(エスユーエス)¥345税込¥3801個9日以内出荷GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148