カテゴリ
- 作業工具(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rex n28」の検索結果

RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング付き。用途RBN28S/RB28S/RB30mini用。適合機種RB28S・30MINIS適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
チューブカッター パイプ用
(265件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
RBチューブカッター替刃(ステン
REX(レッキス工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くシャープな切れ味です。用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)
トルクレンチ12.7角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)470差込角(mm)12.7トルク設定範囲(N・m)28~210自重(g)1400
パイプマシン
REX(レッキス工業)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50Aトラスコ品番485-4560幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
パイプねじ切り機
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
自動切上チェーザ AC
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
424911 コードレスフレア
REX(レッキス工業)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)

















![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628058-260903-04.jpg)