カテゴリ

  • 機構部品(581)
  • 制御機器(37)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(26)
  • SMC(6,045)
  • ホンダ(2,434)
  • MAZDA(マツダ)(2,324)
  • RS PRO(1,120)
  • ニッサン(1,106)
  • メディアカバーマーケット(593)
  • YAMAHA(ヤマハ)(523)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(521)
  • イトーキ(510)
  • ERECTA(エレクター)(446)
  • 京セラ(378)
  • Panasonic(パナソニック)(328)
  • グリーンクロス(295)
  • スズキ(263)
  • TRACO POWER(255)
  • ParkerTAIYO(253)
  • KITO(キトー)(238)
  • エスコ(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n6」の検索結果

関連キーワード
620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ75ゴム

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • Φ50キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50キャスター

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ50Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪

    SUS(エスユーエス)
    2,192税込2,411
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム質量(g)505シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • 回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット Sキット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    欠品中
    セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 回止付ハードブラケット S SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    242税込266
    1個
    欠品中
    材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)

    ネジ軸Φ75キャスターM12

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • アブソーバーキット M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M14

    SUS(エスユーエス)
    8,241税込9,065
    1個
    当日出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
  • Φ100フレームキャスターN 固定 導電 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 導電

    SUS(エスユーエス)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • 回止付ハードブラケット Lキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット Lキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ75Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • 回止付ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    318税込350
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,631税込2,894
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
  • Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75高荷重Nフレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100固定キャスターM6 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100固定キャスターM6 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
  • 回止付ハードブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケットS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,081税込2,289
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用固定キャスターM6ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    2,539税込2,793
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ自在無材質(本体)スチール質量(g)1015材質(車輪)ウレタン寸法D(mm)Φ100耐荷重(N)1200
  • キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック) SUS(エスユーエス)

    キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
  • ハードブラケットL50100・1S SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットL50100・1S

    SUS(エスユーエス)
    550税込605
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)178表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケットSG100キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSG100キット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • アブソーバーキット M16 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M16

    SUS(エスユーエス)
    11,992税込13,191
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
  • フロアーロック FL-150 SUS(エスユーエス)

    フロアーロック FL-150

    SUS(エスユーエス)
    7,139税込7,853
    1個
    9日以内出荷
    フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。
    質量(kg)1.64耐荷重(N)3000
  • Φ200 ネジ軸キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ200 ネジ軸キャスター

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04)耐荷重(N)1800
  • Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ200 L フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    13,090税込14,399
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
  • 回止付ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット LGキット

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • 抜差蝶番L40-L SUS(エスユーエス)

    抜差蝶番L40-L

    SUS(エスユーエス)
    704税込774
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)質量(g)121
  • Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    3,071税込3,378
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ固定材質(本体)スチール質量(g)765材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
  • アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M12

    SUS(エスユーエス)
    7,898税込8,688
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フィックス用キャスターM6ブレーキウレタン

    SUS(エスユーエス)
    3,620税込3,982
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。
    ブレーキ自在付き材質(本体)スチール質量(g)1140材質(車輪)ウレタン耐荷重(N)1200
  • ハードブラケットSG100 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSG100

    SUS(エスユーエス)
    1,421税込1,563
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケットL50100・1S キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットL50100・1S キット

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットL50100-1S×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)178表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • Φ150 L フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ150 L フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800
  • ハードブラケットSW100 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW100

    SUS(エスユーエス)
    1,640税込1,804
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)341表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
関連キーワード
...
アルミフレームカテゴリ