カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- オリエンタルモーター(2)
- マル信無線電機(2)
- IAI(アイエイアイ)(2)
- 富士電機(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「suc-368」の検索結果

SiOシリーズ MiO
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫