カテゴリ
- 機構部品(534)
- メカニカル部品(131)
- 制御機器(85)
- 保管用品(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(89)
- 大阪魂(1,996)
- マルゼン[厨房機器](1,942)
- ERECTA(エレクター)(785)
- ノーブランド(755)
- SMC(753)
- エスコ(733)
- TKG(723)
- TRUSCO(712)
- 東京発条製作所(678)
- UK(三宝)(631)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- アズワン(553)
- コノエ(518)
- 和田助製作所(481)
- 水本機械製作所(455)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(433)
- メディアカバーマーケット(404)
- LAMP(スガツネ工業)(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「sus 30」の検索結果

ハードブラケットSW3030 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クランプレバー付ターンブラケット 30A
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
アンカーブラケットC型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,859税込¥2,0451セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
コロコンストッパP30
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
Φ2ワイヤースリーブ(30コパック)
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))材質アルミ質量(g)1
取手Gタイプキット(30用)
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット当日出荷セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
ピラーアングル30キット
SUS(エスユーエス)¥449税込¥4941セット当日出荷セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3材質A6063-T5質量(g)19.74
ウレタンワッシャ 50-30-10
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。適合グリーンフレームN材質ウレタンゴム質量(g)15シリーズGF
アンカーブラケットL型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
KFジョイントキット30H
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット当日出荷セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1材質SUS304質量(g)20.3
クランプレバー付ターンブラケット 30B
SUS(エスユーエス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)101表面処理アルマイト
アンカーブラケットC型2本30キット
SUS(エスユーエス)¥2,409税込¥2,6501セット当日出荷セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)1122表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
アルミコロコンモジュール2920P30
SUS(エスユーエス)¥310税込¥3411個当日出荷標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
...