カテゴリ
- 機構部品(666)
- 制御機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(60)
- 水本機械製作所(1,194)
- 大阪魂(1,079)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- TRUSCO(339)
- LAMP(スガツネ工業)(330)
- エスコ(274)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- 岩田製作所(260)
- 大阪サニタリー(225)
- KITZ(キッツ)(207)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
- SUGICO(スギコ)(189)
- AIOULE(ふじわら)(186)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
- イマオコーポレーション(155)
- UK(三宝)(145)
- ノーブランド(141)
- ベン(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「sus l」の検索結果

Dブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥305税込¥3361セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
グリップテープブラック L=1020mm
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本欠品中適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
DブラケットクロスL
SUS(エスユーエス)¥99税込¥1091個当日出荷フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。材質アルミダイカスト質量(g)53対応SF4045シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライダL100
SUS(エスユーエス)¥4,721税込¥5,1931個当日出荷ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
ハードブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391セット当日出荷セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
帯電防止剤(樹脂プレート用)
SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
プレートブラケット L-L型 キット
SUS(エスユーエス)¥660税込¥7261セット当日出荷セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
アンカーブラケットL型1本30キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット当日出荷セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400質量(g)357表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
アングルブラケット L 40 キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
スライドコネクタL
SUS(エスユーエス)¥584税込¥6421個当日出荷回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)48
...