カテゴリ
- 機構部品(2,469)
- ねじ・ボルト・釘(1,334)
- 科学研究・開発用品(1,126)
- 配管・水廻り設備部材(1,114)
- 建築金物(1,025)
- 物流用品(920)
- パソコン/周辺機器(825)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(753)
- 制御機器(504)
- 厨房用品(301)
- 油圧機器・油圧ホース(277)
- 測定用品(242)
- オフィス家具(218)
- メカニカル部品(213)
- ポンプ・送風機・電熱機器(206)
- FA担当者のオススメ新商品(205)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 切削工具(129)
- 建材・エクステリア(119)
- 船舶用品・漁業資材(78)
- 電動工具(78)
- 保管用品(58)
- 卓上消耗品(52)
- トラック用品・パーツ(49)
- バイク部品(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- 溶接用品(37)
- 農業・園芸資材(35)
- 学童・教育用品(33)
- 店舗什器・備品(32)
- 作業工具(28)
- 自動車補修部品(26)
- 清掃用品(25)
- 医療(25)
- 電気材料(21)
- 農業機械(19)
- カー用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 作業服(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 縫製用品(10)
- 自転車部品(9)
- トラック純正部品(9)
- 家電(8)
- 防災用品(7)
- 介護用品(7)
- 安全用品(6)
- 住設機器(6)
- 安全標識(5)
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- 梱包用品(4)
- 事務用品(4)
- テープ(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- SUS(エスユーエス)(1,445)
- 大阪魂(1,043)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- メディアカバーマーケット(756)
- 水本機械製作所(567)
- SMC(404)
- TAKIGEN(タキゲン)(392)
- エスコ(370)
- 岩田製作所(309)
- イトーキ(205)
- TRUSCO(202)
- バクマ工業(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(141)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(131)
- LAMP(スガツネ工業)(127)
- 鶴見製作所(122)
- イマオコーポレーション(114)
- アズワン(111)
- 西邦工業(102)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「sus t」の検索結果

ステンレス製空気タンク 39L
アネスト岩田¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
プレシールSUS継手チーズ
シーケー金属¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥4,198~税込¥4,618~1枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
SUS T管
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
グレーチング用オプション部材 SUS-T型取手
ニムラ¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)、ステンレスグレーチング(P=10,13,15用)に対応しております。材質SS304
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
ベンカン機工(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷種別SCH10材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH10S
SUS304製1ツ穴T型足
(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個欠品中GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
アジャスタB M12-100T
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
チーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
...