カテゴリ

  • 機構部品(192)
  • 保管用品(12)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,082)
  • TRUSCO(154)
  • タナカ(4)
  • ボサード(8)
  • SMC(403)
  • エスコ(324)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
  • イマオコーポレーション(167)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
  • 水本機械製作所(121)
  • アサ電子工業(117)
  • 岩田製作所(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • ナベヤ(68)
  • サカエ(55)
  • MIYOSHI(小西製作所)(53)
  • コノエ(45)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m12」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)アジャスタB M12-100TSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
アジャスタブラケットM12 SUS(エスユーエス)アジャスタブラケットM12SUS(エスユーエス)
329税込362
1個
当日出荷
材質アルミ押出材質量(g)80表面処理アルマイト表面処理
アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12SUS(エスユーエス)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
アジャスタブラケットM12 Sキット SUS(エスユーエス)アジャスタブラケットM12 SキットSUS(エスユーエス)
572税込629
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
アジャスタブラケットM12 Lキット SUS(エスユーエス)アジャスタブラケットM12 LキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットL(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×20)(ユニクロ)×2材質アルミ押出材質量(g)121
小径アジャスタ M12-100T SUS(エスユーエス)小径アジャスタ M12-100TSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプSUS(エスユーエス)
440税込484
1個
当日出荷
用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
フットM12B SUS(エスユーエス)フットM12BSUS(エスユーエス)
881税込969
1個
9日以内出荷
アブソーバーホルダA M12 SUS(エスユーエス)アブソーバーホルダA M12SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
アジャスタ押さえ金具M12 SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12SUS(エスユーエス)
738税込812
1個
9日以内出荷
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質SPCC質量(g)70シリーズGF
フットベース4080 M12 SUS(エスユーエス)フットベース4080 M12SUS(エスユーエス)
935税込1,029
1個
9日以内出荷
キャスパッドΦ50-M12 SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ50-M12SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当質量(g)261表面処理亜鉛メッキ3価クロメート耐荷重(N)588
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト) SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)SUS(エスユーエス)
2,079税込2,287
1個
9日以内出荷
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA質量(g)255シリーズGF耐荷重(N)588
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック) SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)SUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)Dブラケットクロス SキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
241税込265
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
アースケーブルキット SUS(エスユーエス)アースケーブルキットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
179税込197
1セット
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
平型蝶番Sキット SUS(エスユーエス)平型蝶番SキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)35.4表面処理アルマイト
ツールブラケット SUS(エスユーエス)ツールブラケットSUS(エスユーエス)
789税込868
1個
欠品中
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57
e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
アジャスタキャスタープレートDC Sキット SUS(エスユーエス)アジャスタキャスタープレートDC SキットSUS(エスユーエス)
1,751税込1,926
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラットSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-M11)アングルNSUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ50キャスター SUS(エスユーエス)Φ50キャスターSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
704税込774
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
アングルブラケット S キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット S キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルSUS(エスユーエス)
10,390税込11,429
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルNSUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2型式PZ-G61Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2RoHS指令(10物質対応)対応反射板OP-84219
面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SキットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
キャスターキット S ブレーキ付 SUS(エスユーエス)キャスターキット S ブレーキ付SUS(エスユーエス)
1,642税込1,806
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
パーツホルダ SUS(エスユーエス)パーツホルダSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
付属品六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS( M 6 )×1材質アルミ押出材質量(g)58タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
Dブラケット S(ステン)キット SUS(エスユーエス)Dブラケット S(ステン)キットSUS(エスユーエス)
262税込288
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-M11)フラットSUS(エスユーエス)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2型式PZ-M11ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングル SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC SS キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SGキットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラット SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)フラットSUS(エスユーエス)
10,700税込11,770
1個
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)4.2
コーナーブロックSSキット SUS(エスユーエス)コーナーブロックSSキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(コーナーブロックSS)、ポリアミド(コーナーキャップSS)、六角穴付低頭ボルト(M5×12)2本付き(コーナーブロック)質量(g)コーナーブロックSS:23、コーナーキャップSS:2
引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)引張りバネ用ポストキットSUS(エスユーエス)
792税込871
1セット
当日出荷
トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1