カテゴリ
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(42)
- ATEN(12)
- CAPTAIN STAG(66)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- I-VALUE(19)
- IKO(日本トムソン)(64)
- KITO(キトー)(43)
- MAZDA(マツダ)(88)
- Nikon(ニコン)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- SMC(229)
- ニッタ(23)
- フエニックス・コンタクト(15)
- メディアカバーマーケット(22)
- リオン(10)
- 三菱電機(27)
- 浦谷商事(13)
- 潤工社(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「uc-1」の検索結果

SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
S-4530スイッチ1点R(G)/2点
SUS(エスユーエス)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷から5日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
バーコードリーダー
SUS(エスユーエス)¥31,830税込¥35,0131個当日出荷SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル(D-SUB)
SUS(エスユーエス)¥4,720税込¥5,1921個当日出荷SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
SIO-C用コネクタ端子台 バネ式
SUS(エスユーエス)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
SiO-X/MiO タッチパネル
SUS(エスユーエス)¥98,570税込¥108,4271個10日以内出荷質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル
SUS(エスユーエス)¥3,074税込¥3,3811個10日以内出荷SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応