カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(1)
  • ASUS(エイスース)(42)
  • ATEN(12)
  • CAPTAIN STAG(66)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • I-VALUE(19)
  • IKO(日本トムソン)(64)
  • KITO(キトー)(43)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(43)
  • SMC(229)
  • ニッタ(23)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • リオン(10)
  • 三菱電機(27)
  • 浦谷商事(13)
  • 潤工社(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc-1」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • 24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    センサー等の電源(DC24V)をACアダプタから供給するためのケーブル
  • e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ反射

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • SIO-C収納ボックス 大 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 大

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • SIO-C収納ボックス 小 SUS(エスユーエス)

    SIO-C収納ボックス 小

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SiOを収納するボックスでDINレール付き
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×132×101
  • e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付電動ストッパ入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,150税込¥1,265
    1本
    当日出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • e-CON付光電センサ透過 SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ透過

    SUS(エスユーエス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.6
  • バーコードリーダー SUS(エスユーエス)

    バーコードリーダー

    SUS(エスユーエス)
    ¥31,830税込¥35,013
    1個
    当日出荷
    SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
    読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル(D-SUB) SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル(D-SUB)

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    当日出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-4530スイッチ1点R(R)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(R)/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • I/Oケーブル両側コネクタ0.2m SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル両側コネクタ0.2m

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    7日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • SIO-C用コネクタ端子台 バネ式 SUS(エスユーエス)

    SIO-C用コネクタ端子台 バネ式

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    SiO専用のバネ式端子台で、省スペース設計DINレール取付
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×78.8×46
  • コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)

    コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
  • SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台 SUS(エスユーエス)

    SiO-Te1 e-CONコネクタ端子台

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    10日以内出荷
    SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
  • I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付 SUS(エスユーエス)

    I/Oケーブル 両側コネクタ 0.5m シース付

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    10日以内出荷
    SiOとコネクタ端子台を接続するケーブル。
  • e-CON付パワーユニット用入力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用入力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,170税込¥1,287
    1本
    10日以内出荷
    前進端および後退端を検出します。
    ケーブル長(m)2
  • SiO-X/MiO タッチパネル SUS(エスユーエス)

    SiO-X/MiO タッチパネル

    SUS(エスユーエス)
    ¥98,570税込¥108,427
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)約1200取付方式GF(N)消費電力(W)6電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm通信方式RS485(SiO-X)使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル SUS(エスユーエス)

    RS-232Cケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,074税込¥3,381
    1個
    10日以内出荷
    SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。
    ケーブル長(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応