カテゴリ
- 測定用品(49)
絞り込み
ブランド
- エッシェンバッハ
- モノタロウ(14)
- ホーザン(216)
- オーツカ光学(201)
- ナリカ(123)
- スリーアールソリューション(80)
- アズワン(69)
- Qlight(69)
- 岩崎電気(57)
- エスコ(50)
- THANKO(サンコー)[電子機器](44)
- INAX(LIXIL)(39)
- SK(新潟精機)(38)
- マリンテック(38)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(31)
- アサヒ衛陶(31)
- サンワサプライ(30)
- 中央精機(30)
- マイクロネット(30)
- ANMO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「led 鏡」の検索結果
特価

LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)108電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)4レンズサイズ(mm)60
LEDワイドライトルーペ6倍
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品輝度調整キャップ(イエロー、オレンジ、ブライト)、専用レンズキャップ、専用ケース仕様替ランプ:交換不可トラスコ品番835-4170全長(mm)165質量(g)114電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)6レンズサイズ(mm)60
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本アズワン品番65-8303-59
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LEDワイドライトルーペ4倍角型モベースセット。仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/65×165×26mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本アズワン品番65-8303-57
モビレントLED 1520シリーズ
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。色ホワイト電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)本体寸法(mm)55×55×30レンズ径(Φmm)35レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)
LEDワイドライトルーぺ 7倍
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)35
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDワイドライトルーぺ 4倍
エッシェンバッハ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)4レンズサイズ(mm)75×50
”マックス・ディテール” LEDライト付
エッシェンバッハ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。眼鏡タイプにヘッドライト付きです。LEDヘッドライトマックス・ディテール付です。マックス・ディテールと専用ライトのセットタイプです。専用のハードケース付です。用途精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業などに。付属品専用ケーストラスコ品番717-5918材質レンズ:PXM光学樹脂長さ(mm)テンプル:135幅(mm)145本体寸法(mm)145倍率(倍)2レンズサイズ(mm)30×35焦点距離約40cm
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ
エッシェンバッハ¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
LEDワイドライトルーペ 4X
エッシェンバッハ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様Dpt:16、目とレンズの適正距離(cm):18質量(g)130(電池含む)種類レンズ:回折+アスフェリカル倍率4×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 3X
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様Dpt:12、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)106(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3×レンズサイズ(mm)Φ60
LEDワイドライトルーペ 7X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率7×レンズサイズ(mm)Φ35
LEDワイドライトルーペ 12.5X
エッシェンバッハ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様Dpt:50、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)84(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率12.5×レンズサイズ(mm)Φ35
LEDワイドライトルーペ 10X
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様Dpt:38、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率10×レンズサイズ(mm)Φ35
LEDワイドライトルーペ 6X
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様Dpt:24、目とレンズの適正距離(cm):10質量(g)114(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率6×レンズサイズ(mm)Φ58
LEDワイドライトルーペ 3.5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:10、目とレンズの適正距離(cm):25質量(g)130(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率3.5×レンズサイズ(mm)50×75
LEDワイドライトルーペ 5X
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率5×レンズサイズ(mm)Φ58
ライト付きルーペ モビレントLED 10X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様ディオプター:38Dpt、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)47レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率10xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 4X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):8適合ディオプター:16Dpt質量(g)43レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率4xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)
エッシェンバッハ¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mm
エッシェンバッハ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mm
エッシェンバッハ¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。