”マックス・ディテール” LEDライト付

”マックス・ディテール” LEDライト付 - エッシェンバッハ

メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。
眼鏡タイプにヘッドライト付きです。
LEDヘッドライトマックス・ディテール付です。
マックス・ディテールと専用ライトのセットタイプです。
専用のハードケース付です。

用途
精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業などに。
付属品
専用ケース
トラスコ品番
717-5918
材質
レンズ:PXM光学樹脂
長さ(mm)
テンプル:135
幅(mm)
145
本体寸法(mm)
145
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
30×35
焦点距離
約40cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029641371624-521
¥43,000
¥38,980
¥42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする