カテゴリ

  • 測定用品(25)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • エッシェンバッハ
  • BULGIN(73)
  • EPSON(29)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • エスコ(8)
  • TOYO TIRES(5)
  • MICROCHIP(2)
  • 杉原産業(2)
  • プレクス(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ナンシン(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pxm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ワークルーペ予備レンズ3倍 エッシェンバッハワークルーペ予備レンズ3倍エッシェンバッハ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
質量(g)14レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
カード型ルーペ(イージーポケット) エッシェンバッハカード型ルーペ(イージーポケット)エッシェンバッハ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
質量(g)31種類カード型ルーペ
LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハLEDワイドライトルーペエッシェンバッハ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ポケットルーペ「モビレント」 エッシェンバッハポケットルーペ「モビレント」エッシェンバッハ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
ホワイト種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)35材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
ポケットルーペモビレント エッシェンバッハポケットルーペモビレントエッシェンバッハ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35レンズ高品質PXM非球面レンズ
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ エッシェンバッハLEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズエッシェンバッハ
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
ラボフレーム 1644シリーズ エッシェンバッハラボフレーム 1644シリーズエッシェンバッハ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
眼鏡のように耳に掛けるフレームタイプの作業用ルーペです。アーム部分は位置の調節ができます。軽合金フレームなので、軽い掛け心地です。お持ちの眼鏡の上に重ねても使えます。
材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/軽合金
ヘッドライトLED付きマックスディテール エッシェンバッハヘッドライトLED付きマックスディテールエッシェンバッハ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後
ワークルーペ予備レンズ2倍 エッシェンバッハワークルーペ予備レンズ2倍エッシェンバッハ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
質量(g)6レンズPXM[[(R)]]光学樹脂レンズ
ラボシリーズ用交換レンズ エッシェンバッハラボシリーズ用交換レンズエッシェンバッハ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ラボシリーズ用単眼レンズ。独自開発PXM光学樹脂レンズなので明るくはっきりとした拡大像が得られる。
メナスルクス3x エッシェンバッハメナスルクス3xエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍アズワン品番65-8303-54
ラボヘッド 1648シリーズ エッシェンバッハラボヘッド 1648シリーズエッシェンバッハ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
メガネを掛けたままでもお使いいただけます。独自開発PXM光学樹脂を採用しており透明度が高いので、明るくはっきりとした拡大像が得られます。レンズの周辺が覆われているので上方と横からの光を遮断し、見ているものだけに集中できます。
寸法(mm)最大180×200×45材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/ABS樹脂
エコノミールーペ エッシェンバッハエコノミールーペエッシェンバッハ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍アズワン品番65-8303-28
ダイヤモンドルーペ15x 13mm径 エッシェンバッハダイヤモンドルーペ15x 13mm径エッシェンバッハ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/13mm径、本体/38径×53mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:15倍アズワン品番65-8303-31
アイルーペ 25mm径 エッシェンバッハアイルーペ 25mm径エッシェンバッハ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍アズワン品番65-8303-29
ライト付きルーペ モビレントLED 10X エッシェンバッハライト付きルーペ モビレントLED 10Xエッシェンバッハ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様ディオプター:38Dpt、目とレンズの適正距離(cm):4付属品ストラップ、電池(CR-2032)質量(g)47レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率10xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 7X エッシェンバッハライト付きルーペ モビレントLED 7Xエッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5付属品ストラップ、電池(CR-2032)適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 4X エッシェンバッハライト付きルーペ モビレントLED 4Xエッシェンバッハ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様目とレンズの適正距離(cm):8付属品ストラップ、電池(CR-2032)適合ディオプター:16Dpt質量(g)43レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率4xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズエッシェンバッハ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイト
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mmエッシェンバッハ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ) エッシェンバッハEschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)エッシェンバッハ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
関連キーワード
光学測定器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら