カテゴリ
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- エッシェンバッハ
- EPSON(21)
- BULGIN(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- TOYO TIRES(5)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 杉原産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ナンシン(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- アイリスチトセ(1)
- FREESCALE(1)
- NXP(1)
- CREE(1)
- DICプラスチック(1)
- プレクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pxm」の検索結果

ポケットルーペモビレント
エッシェンバッハ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。用途一般検査、観察用。幅(mm)52材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂高さ(mm)23奥行(mm)59レンズ径(Φmm)35レンズ高品質PXM非球面レンズ
ポケットルーペ”モビレント”
エッシェンバッハ¥5,198税込¥5,7181個欠品中ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。 高倍率レンズで眼の負担が少ないです。 レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。 レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。 ドイツデザイン賞受賞しました。 高倍率で大口径です。用途一般検査、観察用。トラスコ品番161-4862材質レンズ:PXM光学樹脂幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)53倍率(倍)7レンズサイズ(mm)Φ35
ポケットルーペ「モビレント」
エッシェンバッハ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。色ホワイト種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)35材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
アイルーペ
エッシェンバッハ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷瞼に挟んで使用します。フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。軽量で口径が大きく見やすいです。時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。用途時計などの修理・加工に。宝石鑑定などに。トラスコ品番717-5913材質レンズ:PXM光学樹脂全高(mm)25レンズ径(Φmm)25倍率(倍)10外径(mm)38
”マックス・ディテール” LEDライト付
エッシェンバッハ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷メガネタイプの作業用ルーペで、微細な作業に最適です。眼鏡タイプにヘッドライト付きです。LEDヘッドライトマックス・ディテール付です。マックス・ディテールと専用ライトのセットタイプです。専用のハードケース付です。用途精密作業、基板組み立て、検査、パソコン作業などに。付属品専用ケーストラスコ品番717-5918材質レンズ:PXM光学樹脂長さ(mm)テンプル:135幅(mm)145本体寸法(mm)145倍率(倍)2レンズサイズ(mm)30×35焦点距離約40cm
ヘッドライトLED付きマックスディテール
エッシェンバッハ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケーストラスコ品番835-4175質量(g)160電源単3乾電池×3本(付属)倍率(倍)2~2.5レンズPXM[[(R)]]レンズレンズサイズ(mm)29×33焦点距離(mm)400前後
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ライト付きルーペ モビレントLED 10X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様ディオプター:38Dpt、目とレンズの適正距離(cm):4質量(g)47レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率10xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 4X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):8適合ディオプター:16Dpt質量(g)43レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率4xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mm
エッシェンバッハ¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mm
エッシェンバッハ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)
エッシェンバッハ¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mm
エッシェンバッハ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mm
エッシェンバッハ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。