絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
663件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梨フラスコ 500mL 3230-500シリーズ 旭製作所梨フラスコ 500mL 3230-500シリーズ旭製作所
6,898税込7,588
1個
20日以内出荷
特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)500
ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ 旭製作所ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ容量(mL)2000
ニッ口ナスフラスコ 500mL 3210-500シリーズ 旭製作所ニッ口ナスフラスコ 500mL 3210-500シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)500
ナスフラスコ 500mL 3200-500シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 500mL 3200-500シリーズ旭製作所
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)500
ナスフラスコ 200mL 3200-200シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 200mL 3200-200シリーズ旭製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)200
ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ旭製作所
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)100
ナスフラスコ 25mL 3200-025シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 25mL 3200-025シリーズ旭製作所
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)25
四ツ口フラスコ 200mL 3112-200シリーズ 旭製作所四ツ口フラスコ 200mL 3112-200シリーズ旭製作所
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ容量(mL)200
四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ 旭製作所四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ旭製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ容量(mL)100
三ツ口フラスコ 側管垂直タイプ 300mL 3118-300シリーズ 旭製作所三ツ口フラスコ 側管垂直タイプ 300mL 3118-300シリーズ旭製作所
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ容量(mL)300
三ツ口フラスコ 50mL 3110-050シリーズ 旭製作所三ツ口フラスコ 50mL 3110-050シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ容量(mL)50
短首平底フラスコ 300mL 3106-300シリーズ 旭製作所短首平底フラスコ 300mL 3106-300シリーズ旭製作所
5,098税込5,608
1個
20日以内出荷
短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別短首平底フラスコ容量(mL)300
短首フラスコ 2000mL 3102-2シリーズ 旭製作所短首フラスコ 2000mL 3102-2シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
短い首のフラスコです。
容量(mL)2000
半月形粉末ロート 3766シリーズ 旭製作所半月形粉末ロート 3766シリーズ旭製作所
6,098税込6,708
1個
22日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス形状半月形
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ旭製作所
43,980税込48,378
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックニードルバルブ
平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ旭製作所
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックガラスコック
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ 旭製作所摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ旭製作所
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ 旭製作所スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ旭製作所
8,598税込9,458
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ 旭製作所球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状球形コックガラスコック
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット旭製作所
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドルアズワン品番61-4719-52
六ッ口カバーDN1 5702シリーズ 旭製作所六ッ口カバーDN1 5702シリーズ旭製作所
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
口数6口
リリーフ弁 GRV-24シリーズ 旭製作所リリーフ弁 GRV-24シリーズ旭製作所
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
異常圧力による事故を未然に防止する圧力逃し弁です。装置内の圧力が設定圧に近づくと、スプリングの荷重より弁体を押し上げる力の方が大きくなり、内部の圧力を逃がします。装置内の圧力が設定圧以下まで下がると、再び弁体が閉じ、装置を適正圧力で維持することができます。設定圧は、スペーサーとスプリングによって定めています。出荷時に設定圧は調整していますが、Oリング等の劣化によりリリーフ圧力(設定圧)は変動する場合があります。
材質接ガス部:ホウケイ酸ガラス、PTFE、FFKM、ハステロイ全長L(mm)140接続J:SQG-24/40排気口Rc1/4
アンカー翼 3353-ACW10シリーズ 旭製作所アンカー翼 3353-ACW10シリーズ旭製作所
32,980税込36,278
1本
13日以内出荷
中高粘度向けの撹拌翼です。槽壁面の液を強制的に移動させるため、熱交換の促進、晶析、スラリーの撹拌等の目的に用いられます。PTFE製で、耐薬品性に優れています
材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10全長L(mm)650羽根幅(mm)L1:70
モールポー翼 3353-MCW10シリーズ 旭製作所モールポー翼 3353-MCW10シリーズ旭製作所
81,980税込90,178
1本
13日以内出荷
三枚後退翼に代わる新型撹拌翼です。低・中粘度で三枚後退翼と比較し1.5 ~ 2.0倍の混合性能を誇ります。高い撹拌効果で既設撹拌槽の性能向上に適しています。
材質SUS304+PTFE径(Φ)PTFE被覆部径(D):10チャッキング径Φ6
三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ 旭製作所三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ旭製作所
45,980税込50,578
1本
13日以内出荷
パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
手動還流器 3531シリーズ 旭製作所手動還流器 3531シリーズ旭製作所
91,980税込101,178
1個
23日以内出荷
反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
109,800税込120,780
1セット
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。
アズワン品番65-9874-10適合容量(L)1~20
高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ Y形(ストレートタイプ) 2224シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80アズワン品番64-8910-52
フラッシュ弁 部品 本体のみ 旭製作所フラッシュ弁 部品 本体のみ旭製作所
54,980税込60,478
1個
16日以内出荷
材質本体/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT型式LV29-Bアズワン品番63-6538-70
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
119,800税込131,780
1セット
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-12
空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ旭製作所
79,980税込87,978
1個ほか
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-18
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
69,980税込76,978
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=420●J3=34/35アズワン品番65-9874-15
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
デシケーター用コック ゴム止め付 旭製作所デシケーター用コック ゴム止め付旭製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
分注器 定量ピペット 瓶付 旭製作所分注器 定量ピペット 瓶付旭製作所
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷から24日以内出荷
びん容量(mL)1000
NMR試料管5Φ用 栓 10入 旭製作所NMR試料管5Φ用 栓 10入旭製作所
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷
分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
PTFEセパラカバー ブランクナット 旭製作所PTFEセパラカバー ブランクナット旭製作所
2,598税込2,858
1個
24日以内出荷
PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
材質PTFE品名ブランクナットアズワン品番3-9271-11
PTFEセパラカバー 五つ口 旭製作所PTFEセパラカバー 五つ口旭製作所
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷
ポート口は取り替えが可能で自由に選んで組み合わせることができます。PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
仕様五つ口材質PTFE寸法(mm)(ツバ内径×ツバ外径×高さ) Φ100×Φ138×45 ※高さはポート口部除く摺合せ(主管)24/40アズワン品番3-9271-01適合容器DURAN(R)ショットラボ端部DN100ポートサイズ3/4"NPT側管摺合24/40×3口、19/38×1口
球面共通摺合丸底フラスコ 旭製作所球面共通摺合丸底フラスコ旭製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)1000摺合せ35/20アズワン品番4-2736-02