絞り込み
ブランド
- 旭製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る

K型自動還流器 冷却器二重管タイプ 3544シリーズ
旭製作所¥299,800~税込¥329,780~1個51日以内出荷マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1680L2230Φd8J329/42J424/40
手動還流器 ガラスコック 3534シリーズ
旭製作所¥90,980~税込¥100,078~1個22日以内出荷から24日以内出荷用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。L1360L2230Φd8C19/38J324/40
充填塔 目皿受付 3514シリーズ
旭製作所¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から24日以内出荷パンケーキコイル(コードNo.3560 パンケーキコイル)・PTFE目皿(コードNo.3562 PTFE目皿)を挿入し、充填物を投入します。
真空ジャケット付充填塔 目皿受付/メッキ・スリット無 3508シリーズ
旭製作所¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
真空ジャケット付充填塔 メッキ・スリット無 3506シリーズ
旭製作所¥279,800~税込¥307,780~1個46日以内出荷保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。種別開孔比:DNの約50%
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ無 3504シリーズ
旭製作所¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。【メーカーオールダーショウのメリット】充填塔と比べると、精留効果が高く、塔の高さを低く設計できます。段効率の計算が簡単です。ホールドアップ量が少なく、安定化までの時間が短く済みます。組み合わせを変えることにより、必要に応じた段数を組むことが容易です。ガラス製のため、分留状態などの観察・確認が容易です。
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ・スリット付 3502シリーズ
旭製作所¥489,800~税込¥538,780~1個61日以内出荷ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。
オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ
旭製作所¥259,800~税込¥285,780~1個61日以内出荷上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。
固定ボルト 3494シリーズ
旭製作所¥579税込¥6371式9日以内出荷材質SUS304製セット内容寸切りボルト4組寸切りボルト1組の内訳/蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個
蒸留フラスコ用フランジセット 3490シリーズ
旭製作所¥30,980~税込¥34,078~1式20日以内出荷セット内容寸切りボルト1組の内訳:蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個材質フランジ/アルミ製、ボルト・ナット類/SUS304製
マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ
旭製作所¥54,980~税込¥60,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など仕様マグネット側電源:DC100V×0.3A