カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(642)
  • 測定用品(15)
  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 旭製作所
  • モノタロウ(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,186)
  • BIGM(丸山製作所)(66,199)
  • 高田ベッド製作所(5,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,407)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • 水本機械製作所(2,114)
  • 永田製作所(1,880)
  • MURATA(村田製作所)(1,676)
  • 岩田製作所(1,594)
  • 若井産業(896)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(773)
  • 和田助製作所(746)
  • 近藤製作所(742)
  • 岩崎製作所(722)
  • RS PRO(659)
  • 三桂製作所(657)
  • オンダ製作所(604)
  • 佐藤計量器製作所(586)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isa」の検索結果

665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ旭製作所
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60 旭製作所アズワン バブラー(Ⅰ)4180-25/60旭製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ旭製作所
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)100
ワンタッチクランプ 3966シリーズ 旭製作所ワンタッチクランプ 3966シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
空冷式冷却管 コンデンシン 29/42 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン 29/42旭製作所
29,325税込32,258特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。
摺合せ29/42耐熱温度(℃)40~260
高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2234シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブL型 アングルタイプ 2234シリーズ旭製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185L280
トラップ Ⅰ型 4142シリーズ 旭製作所トラップ Ⅰ型 4142シリーズ旭製作所
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ 旭製作所市ノ瀬式ガス洗浄瓶 4112シリーズ旭製作所
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
ジョイントクリップは含まれておりません。
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ 旭製作所吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ旭製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
球面共通摺合丸底フラスコ 旭製作所球面共通摺合丸底フラスコ旭製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)1000摺合せ35/20アズワン品番4-2736-02
四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ 旭製作所四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ旭製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ容量(mL)100
平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ 旭製作所平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ旭製作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
ナスフラスコ 3000mL 3200-3シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 3000mL 3200-3シリーズ旭製作所
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)3000
ナスフラスコ 2000mL 3200-2シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 2000mL 3200-2シリーズ旭製作所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)2000
ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ 旭製作所ロータリーナスフラスコ 2000mL 3216-2シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ容量(mL)2000
ナスフラスコ 500mL 3200-500シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 500mL 3200-500シリーズ旭製作所
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)500
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
平栓 2242シリーズ 旭製作所平栓 2242シリーズ旭製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ旭製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
三ツ口フラスコ 50mL 3110-050シリーズ 旭製作所三ツ口フラスコ 50mL 3110-050シリーズ旭製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ容量(mL)50
HB翼 3353-HSC10シリーズ 旭製作所HB翼 3353-HSC10シリーズ旭製作所
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
幅広い液深・粘度でも素早く混合します。液液・固液・気液と全撹拌に対応できます。
材質SUS304+PTFE径(Φ)PTFE被覆部径(D):10チャッキング径Φ6
短型減圧用縮小アダプター 2320シリーズ 旭製作所短型減圧用縮小アダプター 2320シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
短型の減圧用の縮小アダプターです。ガラス組立装置内部の圧力調整する際に使用するアダプターです。
縮小アダプター 2302シリーズ 旭製作所縮小アダプター 2302シリーズ旭製作所
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
縮小用のアダプターです。
ナスフラスコ 200mL 3200-200シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 200mL 3200-200シリーズ旭製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)200
粉末ロート 3764シリーズ 旭製作所粉末ロート 3764シリーズ旭製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円錐形
摺付三方コックII型 オス ガラスコック 2454シリーズ 旭製作所摺付三方コックII型 オス ガラスコック 2454シリーズ旭製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別摺付三方コックⅡ型L85Φd8C19/38
玉栓 2240シリーズ 旭製作所玉栓 2240シリーズ旭製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
バブラー II / Ⅲ / Ⅳ / Ⅴ 旭製作所バブラー II / Ⅲ / Ⅳ / Ⅴ旭製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます(媒体:シリコンオイル)。少量のフローをモニターするためには、羽式フローモニターでは確認が困難です。ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。
ニッ口ナスフラスコ 50mL 3210-050シリーズ 旭製作所ニッ口ナスフラスコ 50mL 3210-050シリーズ旭製作所
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)50
四ツ口フラスコ 300mL 3112-300シリーズ 旭製作所四ツ口フラスコ 300mL 3112-300シリーズ旭製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ容量(mL)300
クランプ 旭製作所クランプ旭製作所
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
備考3個セットアズワン品番62-2115-71
三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ 旭製作所三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ旭製作所
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
摺付三方コックⅠ型 オス PTFEコック 2452シリーズ 旭製作所摺付三方コックⅠ型 オス PTFEコック 2452シリーズ旭製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
Φd8
ナスフラスコ 300mL 3200-300シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 300mL 3200-300シリーズ旭製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)300
ナスフラスコ 1000mL 3200-1シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 1000mL 3200-1シリーズ旭製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)1000
ナスフラスコ 50mL 3200-050シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 50mL 3200-050シリーズ旭製作所
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)50
ナスフラスコ 20mL 3200-020シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 20mL 3200-020シリーズ旭製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)20摺合せ15/25アズワン品番61-3622-36
ナスフラスコ 10mL 3200-010シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 10mL 3200-010シリーズ旭製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)10摺合せ15/25アズワン品番61-3622-34
四ツ口フラスコ 50mL 3112-050シリーズ 旭製作所四ツ口フラスコ 50mL 3112-050シリーズ旭製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ容量(mL)50
関連キーワード
...