カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- オフィスサプライ(274)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 作業工具/電動・空圧工具(5)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- アイネックス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(21)
- 以上(24)
- 以上(24)
- 以上(25)
価格
- 1,500円以下(276)
- 1,500-10,000円(572)
- 10,000-50,000円(587)
- 50,000-100,000円(3,825)
- 100,000円以上(24,413)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

USB3.1Gen2変換アダプタ
アイネックス(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なしオス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応
HDMI切替器 2入力→1出力
アイネックス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
AC電源ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ用電源ケーブル
アイネックス¥689~税込¥758~1本当日出荷パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。色ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
15A対応AC電源ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。色ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
交換用フィルター 大判シート
アイネックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
ナノダイヤモンドグリス
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個(3g)当日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。色グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。色ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
グリス用へら
アイネックス¥159税込¥1751個当日出荷CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。材質プラスチック色乳白色長さ(cm)8
AC電源ケーブル
アイネックス¥799税込¥8791本当日出荷パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。色ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。転送速度(Gbps)10(理論値)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性ありメス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス
アイネックス¥339税込¥3731個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。色シルバーコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0対応
USBヘッドセット片耳タイプ
アイネックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。色ブラック質量(g)約78ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dBLEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート○音量調節○
特殊精密工具 32点セット
アイネックス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム入組点数32ビット軸対辺(mm)六角4ビット全長(mm)28
有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
USBマウスムーバー
アイネックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
ケース用ゴム足 丸型
アイネックス¥339税込¥3731セット(4個)当日出荷ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付色ブラック高さ(mm)8.8直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29
USBヘッドセット
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。色ブラック質量(g)約108ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dBLEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15kリモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート○音量調節○
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
USB-C電源変換アダプタ PD65W対応 5.5mm×2.5mm用
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。最大出力(W)65色ブラック出力電圧DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧コネクタ形状ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×28×13.5アダプター型式パッシブ特性あり入力電圧ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下オス形状USB Type-C変換タイプメス - オスパワーデリバリー対応コネクタ1丸型DCジャックコネクタ2USBType-C
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m
アイネックス¥559税込¥6151本当日出荷USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。 最大3Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)適合用途充電、データ転送
USBファン
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
特殊精密工具 138点セット
アイネックス¥2,598税込¥2,8581個欠品中パソコンやスマホ、ゲーム機から眼鏡まで、幅広い精密機器の修理・組み立てに対応する138点の工具セットです。iPhone専用工具も付属しています。ネジ頭をなめたときなど、外せなくなったネジを外せるようにする特殊工具が付属します。エクステンションビットホルダーは長さ調節ができ、奥まった箇所のネジにも届きます。直線的なアプローチが難しい場所には、自在に曲がるフレキシブルエクステンションホルダーが便利です。障害物を避けて斜めからでもネジを回せます。Y字・三角・U字・四角・ゲームビットなど、特殊形状を含む117本のビットを揃え、総点数138点の充実したセット内容となっています。ビットは六角対辺4mm規格です。同規格を採用している他のドライバーセットと互換性があります。電動ドライバーアダプタを使用すれば、本製品のビットを一般的な電動ドライバーに装着可能です。多数のネジを外す作業も、スピーディーかつパワフルにこなせます。スクリューメモリーマットは、外したネジを整理して置ける格子模様入りのマグネットシートです。どのネジがどこに使われていたか一目で分かり、再組み立て時のミスや紛失を防ぎます。
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)
クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド
アイネックス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書色ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4適合3.5インチベイ用材質メタル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10RoHS指令(10物質対応)対応
PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)
DisplayPort 1.2対応ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 4Kの高解像度に対応します。 DisplayPort 1.2規格対応です。 ラッチ付きでケーブルをしっかり固定できます。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。ケーブル長(m)1ケーブル径(Φmm)7.3色ブラック規格DisplayPort1.2コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応材質(コネクタ)金メッキラッチあり
電源延長ケーブル
アイネックス¥399税込¥4391本当日出荷電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メスケーブル長(cm)50変換タイプオス - メスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
HDMIケーブル
アイネックス¥599~税込¥659~1本当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。 フルHD3D(1080p×2画面)対応。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。 4K2K(4096×2160ドット)の高解像度に対応。 耐久性の高い金メッキコネクタ。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)、HDMIプラグ (タイプA 19ピン)イーサネット対応対応
RCA-HDMI変換器
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
M.2 SSD固定用ミリネジ
アイネックス¥239税込¥2631セット(4個)当日出荷M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)材質鉄、三価クロムメッキ厚さ(mm)ねじ頭:1寸法(mm)M2×2色ブラックねじ頭径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
...