曜日別特売

特殊精密工具 138点セット

特殊精密工具 138点セット - アイネックス特殊精密工具 138点セット - アイネックス特殊精密工具 138点セット - アイネックス特殊精密工具 138点セット - アイネックス特殊精密工具 138点セット - アイネックス特殊精密工具 138点セット - アイネックス

パソコンやスマホ、ゲーム機から眼鏡まで、幅広い精密機器の修理・組み立てに対応する138点の工具セットです。iPhone専用工具も付属しています。
ネジ頭をなめたときなど、外せなくなったネジを外せるようにする特殊工具が付属します。
エクステンションビットホルダーは長さ調節ができ、奥まった箇所のネジにも届きます。
直線的なアプローチが難しい場所には、自在に曲がるフレキシブルエクステンションホルダーが便利です。障害物を避けて斜めからでもネジを回せます。
Y字・三角・U字・四角・ゲームビットなど、特殊形状を含む117本のビットを揃え、総点数138点の充実したセット内容となっています。
ビットは六角対辺4mm規格です。同規格を採用している他のドライバーセットと互換性があります。
電動ドライバーアダプタを使用すれば、本製品のビットを一般的な電動ドライバーに装着可能です。多数のネジを外す作業も、スピーディーかつパワフルにこなせます。
スクリューメモリーマットは、外したネジを整理して置ける格子模様入りのマグネットシートです。どのネジがどこに使われていたか一目で分かり、再組み立て時のミスや紛失を防ぎます。

内容量
1個
注意
※エクステンションビットホルダーを必ず使用してください。先端の細いビットはハンドルに直接取り付けられません。
※上ぶたの透明ケースはビットが当たるなどして白く変色している部分があります。ご了承ください。
※携帯機器を傷つけないように、ピック型オープナーとプラスチックへらはやわらかい素材が使われています。使用するたびに磨耗します。
※いくつかの工具は先端や縁が鋭くなっています。 慎重に取り扱ってください。
※ふたを開けるなどして部品を分けようとすると、破片が飛ぶ可能性があります。保護眼鏡の着用をおすすめします。
※子供の手が届かない場所で使用および保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78084810TL-027
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする