カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • エンジン工具(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • SMC(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • PISCO(ピスコ)(58)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • RS PRO(36)
  • 日野自動車(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • クボタ計装(21)
  • エレコム(18)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • 理研製鋼(15)
  • アール・エフ・ヤマカワ(15)
  • CKD(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 三菱マテリアル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSC」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSC-38BL用チップソー オグラ

    HSC-38BL用チップソー

    オグラ
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
  • HSC-41MX用直角切りアダプター オグラ

    HSC-41MX用直角切りアダプター

    オグラ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    HSC-41MX専用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
    適合機種HSC-41MX
  • HSC-51MX用直角切りアダプター オグラ

    HSC-51MX用直角切りアダプター

    オグラ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    HSC-51MX専用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
    適合機種HSC-51MX
  • HSC-38BL用直角切りアダプターセット オグラ

    HSC-38BL用直角切りアダプターセット

    オグラ
    51,980税込57,178
    1セット
    3日以内出荷
    HSC-38BL専用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
    適合機種HSC-38BL
  • HSC-25BLN、25MX用直角切りアダプターセット オグラ

    HSC-25BLN、25MX用直角切りアダプターセット

    オグラ
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    HSC-25BLN、25MX用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
    適合機種HSC-25BLN、HSC-25MX
  • ツライチカッターHSC-51MX専用チップソー オグラ

    ツライチカッターHSC-51MX専用チップソー

    オグラ
    8,098税込8,908
    1枚
    3日以内出荷
    ツライチカッターHSC-51MX交換用純正チップソーです。
    適合機種HSC-51MX
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスツライチカッター(本体のみ)

    オグラ
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • コードレスツライチカッター(セット品) オグラ

    コードレスツライチカッター(セット品)

    オグラ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
    質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166適合バッテリーBL4040
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
    質量(kg)6.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148最大切断能力鉄筋径D38(SD490)適合バッテリーBL1860B
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。 質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。 直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
    用途鉄筋切断に。付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケーストラスコ品番364-9480切断能力(mm)SD390/SD490バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。 大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。 40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用 底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。 ※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
    付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース質量(kg)6.3(BL4040装着時)切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)適合バッテリーBL4040
  • コードレスツライツカッター オグラ

    コードレスツライツカッター

    オグラ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
    電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
    バッテリー電圧(V)18付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
  • コードレスチップソーカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスチップソーカッター(本体のみ)

    オグラ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットをいれることが可能。 ※本製品は水は粉じんに対する影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
    質量(kg)4.0(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 471×137×139最大切断能力鉄筋径D25(SD490)適合バッテリーBL1860B
  • コードレスツライチカッター オグラ

    コードレスツライチカッター

    オグラ
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
    仕様●本体外形寸法(mm):471(L)×137(W)×139(H)●質量(kg):3.4●最大切断能力:鉄筋径D25(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD25-100Nアズワン品番67-5958-14
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
    仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
  • コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4 オグラ

    コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4

    オグラ
    239,800税込263,780
    1個
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15
  • コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3 オグラ

    コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3

    オグラ
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
  • 充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ

    充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー

    オグラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)18トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)7
  • チップソー オグラ

    チップソー

    オグラ
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    適合機種HSC-41MX
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    コードレスチップソーカッター用チップソーです。
    トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
  • アダプターセット品 オグラ

    アダプターセット品

    オグラ
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    適合HSC-25BL、HSC-25BLN