カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • KANA(片山チエン)(119)
  • ワルター(3)
  • アウス(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • 日本バルカー(2)
  • 児玉工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オチアイ(2)
  • 関西化工(2)
  • 大阪魂(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ヨドノ(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
価格
価格で絞り込む

「d0057-02」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカッター オグラバーカッターオグラ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル
研磨剤 100000特集