カテゴリ
- 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
- オグラ
- Kawasaki(159)
- ホンダ(138)
- SMC(46)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ニッサン(24)
- KANON(中村製作所)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- CKD(12)
- 東日製作所(8)
- エスアンドエスサイクル(7)
- 京セラ(6)
- TRUSCO(6)
- トヨタ(6)
- NSK(日本精工)(5)
- 倉敷化工(5)
- ネグロス電工(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(5)
- ブランドをもっと見る
「n560」の検索結果
特価

コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)5.8(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103バッテリー電圧(V)18最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL1860B
バーカッター
オグラ¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)8.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)1.5(D16切断時)
コードレス鉄筋カッター(本体のみ)
オグラ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16充電時間(分)約28適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5
バーカッター
オグラ¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。 D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。付属品バッテリー(BL1860)、充電器、六角棒レンチ(4)、商品ケース質量(kg)6.9(バッテリ含む)切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×276×108切断可能範囲切断可能鉄筋径:D16切断速度(秒)約2.6
バーカッター
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)