コードレス鉄筋カッター
従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。
D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
- 付属品
- バッテリー(BL1860)、充電器、六角棒レンチ(4)、商品ケース
- 質量(kg)
- 6.9(バッテリ含む)
- 切断能力
- SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 360×276×108
- 切断可能範囲
- 切断可能鉄筋径:D16
- 切断速度(秒)
- 約2.6
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ






















