絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 近畿製作所のすべての商品
特価

カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ステンレスホース継手 NO.13S
近畿製作所¥879~税込¥967~1個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質ステンレス形状ステンレスホース継手
ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)
近畿製作所(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から5日以内出荷一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。塗料ノズル径(Φmm)1.8質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアダスターガン
近畿製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
キャタピラスライドダスターガン
近畿製作所¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
近畿製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
リリーフバルブ
近畿製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷作動圧力の精度が±3%です。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。材質真鍮、バイトン、他使用流体圧縮空気
リリーフバルブ
近畿製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
メネジプラグ
近畿製作所¥549税込¥6041個当日出荷エアーツールや配管に抜群!!用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5材質銅仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)トラスコ品番178-5678質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60
高圧用ダスターガン
近畿製作所¥3,498~税込¥3,848~1丁当日出荷疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
超低音パワーブロータイプノズル
近畿製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業性をUP! 用途に合わせエアーブロー。トラスコ品番805-0888ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)1×12ノズル取付口G1/8
超小型軽量スプレーガン(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁3日以内出荷超小型軽量スプレーガン用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
Wシリーズスプレーガン(吸上式)
近畿製作所¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から5日以内出荷スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
ミニバックガン
近畿製作所¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100
エアーチャック
近畿製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプトラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン OPB
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から5日以内出荷疲れにくいレバータイプです。用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
サイクロンエアーガン
近畿製作所¥7,498税込¥8,2481個当日出荷内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。ノズル長(mm)65全長(mm)170質量(g)278最高使用圧力(MPa)1.0適合流体圧縮空気
超小型減圧弁(高圧仕様)
近畿製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷国内最小、圧力を操作出来ます。 超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。 小型でもしっかり圧力制御します。 リリーフ機構も装備してます。用途圧縮空気を安定した圧力に調整使用圧力(MPa)0~2.5仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7977材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)75質量(g)126管接続口径1/4ねじの種類G(メネジ)耐圧(MPa)3.8接続高圧専用プラグ使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.8設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ