カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • 京セラ(210)
  • 三桂製作所(183)
  • 三菱マテリアル(172)
  • 住友電工ハードメタル(171)
  • TRUSCO(169)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • イマオコーポレーション(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • エスコ(112)
  • タンガロイ(104)
  • コガネイ(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • サンドビック(86)
  • omron(オムロン)(85)
  • ネオフレックス(85)
  • 三木プーリ(81)
  • イスカル(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T近畿製作所(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ラバーノズル 近畿製作所ラバーノズル近畿製作所(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
ラバーノズル付ガン 近畿製作所ラバーノズル付ガン近畿製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
719税込791
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ホース継手 NO.13 近畿製作所ホース継手 NO.13近畿製作所
549税込604
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状ホース継手
ミニエアージョイントプラグ 1/4 近畿製作所ミニエアージョイントプラグ 1/4近畿製作所
619税込681
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4形状プラグ