カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • 三菱ふそう(155)
  • ニッサン(88)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ホンダ(29)
  • ケーエム精密(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ノーブランド(12)
  • 河村電器産業(12)
  • TRUSCO(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 三菱電機(6)
  • VISHAY(6)
  • StarTech.com(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • KALBAS(5)
  • ネグロス電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-601」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-601用OPBプラグ 近畿製作所K-601用OPBプラグ近畿製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
ミニバックガン 近畿製作所ミニバックガン近畿製作所
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)7取付口(エア)G1/4トラスコ品番292-4579材質本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻全長(mm)240質量(g)300最高使用圧力1MPa空気消費量(L/min)100
ラバーノズル付ガン 近畿製作所ラバーノズル付ガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30(ノズル部のみ)口径(Φmm)2.5仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
619税込681
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
869税込956
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)5
可変式超ロングノズル 近畿製作所可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
エアーダスターガン 3/8 近畿製作所エアーダスターガン 3/8近畿製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
針ダスターガン 近畿製作所針ダスターガン近畿製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1接続口径G1/4トラスコ品番319-9771材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
エアダスター 近畿製作所エアダスター近畿製作所
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
エアーダスターガン 1/4 近畿製作所エアーダスターガン 1/4近畿製作所
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4
ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所ウォーター&エアー併用ガン近畿製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
空気弁セット 近畿製作所空気弁セット近畿製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
キャブダスターガン 近畿製作所キャブダスターガン近畿製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)1質量(g)250空気使用量(L/min)58ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
ロングエアーダスターガン 近畿製作所ロングエアーダスターガン近畿製作所
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
グリップダスターガン 近畿製作所グリップダスターガン近畿製作所
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)220空気使用量(L/min)176ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8