カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • タイヤ・足回り(2)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(1)
  • Texas Instruments(236)
  • ホンダ(46)
  • OPTEK(33)
  • ニッコーエクステリア(23)
  • フナソー(19)
  • シグマ光機(13)
  • HEADS(ヘッズ)(13)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
  • SPARKFUN(9)
  • SMC(8)
  • StarTech.com(6)
  • 未来工業(5)
  • 共立電子産業(5)
  • Jpiジャパン(5)
  • グリーンクロス(4)
  • ATEN(4)
  • Raspberry Pi(4)
  • Zippy(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opb」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K-601用OPBプラグ 近畿製作所

    K-601用OPBプラグ

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
  • エアーダスターガン OPB 近畿製作所

    エアーダスターガン OPB

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    疲れにくいレバータイプです。
    用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所

    軽量カーブノズルダスターガン OPB

    近畿製作所
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
    用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所

    別作エアーダスター 1000mm OPB

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    18日以内出荷
    手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
    ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
  • 細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    細ノズルエアーダスターガン

    近畿製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)68タイプクローズ
  • ロングエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングエアーダスターガン

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1丁
    4日以内出荷
    エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください。
  • エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所

    エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)

    近畿製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
    用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • #63 エアーダスター IXシリーズ 近畿製作所

    #63 エアーダスター IXシリーズ

    近畿製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプサイズOPB質量(g)91タイプクローズ
  • 別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • 別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所

    別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所

    キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
    用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8