カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(12)
- エスコ(79)
- SK11(48)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- TRUSCO(35)
- アソー(34)
- OSG(オーエスジー)(24)
- Texas Instruments(22)
- シンコー[継手](20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- SMC(17)
- 栗田製作所(17)
- フジトク(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- MURATA(村田製作所)(15)
- CKD(14)
- 井筒製作所(13)
- BeHAUS(12)
- プロトティップ(10)
- ブランドをもっと見る
「pf-8-1」の検索結果
特価

エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
カプラー付ロングノズル軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
エアーダスター用ブラシノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ベントノズル
近畿製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
可変式超ロングノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
カプラー付パワフル軽量プラダスター
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3~16接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターノズル
近畿製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
超軽量プラダスター
近畿製作所¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5