カテゴリ
- 制御機器(17)
- 安全標識(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「op-7-1」の検索結果

超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)10日以内出荷仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)10日以内出荷仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-94
パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フォームパッド
FINIXA¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ
MAC8(マックエイト)¥9,398税込¥10,3381袋(10個)9日以内出荷から10日以内出荷高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
2Φ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
コネクター端子台
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)9日以内出荷2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか9日以内出荷から59日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
ソケット (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷から9日以内出荷高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
ハンディープロテクターモールカッター
KEIBA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02エコロジー商品省エネ
表面実装用ソケット
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(100個)33日以内出荷表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
Sマルチポップサイン(注水タイプ)用面板
CONDOR(山崎産業)¥4,398税込¥4,8381枚8日以内出荷表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板材質PET幅(mm)385高さ(mm)765
Sバリアホップサイン(注水タイプ)用面板
CONDOR(山崎産業)¥3,298税込¥3,6281枚8日以内出荷様々な場所に置けるコンパクトサイズ YO-46L-PC用レギュラー面板材質PET幅(mm)387高さ(mm)464
Sブロックサイン(注水タイプ) 用面板
CONDOR(山崎産業)¥3,298税込¥3,6281枚8日以内出荷ポップサインシリーズで幅が最も広いサイン。 YO-47L-PC用レギュラー面板材質PET幅(mm)935高さ(mm)237![オムニバス 作曲家 ベートーヴェン CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79430596-260619-02.jpg)
オムニバス 作曲家 ベートーヴェン CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個11日以内出荷オムニバス サツキヨクカ ベ-ト-ベン。1. 交響曲第5番ハ短調 op.67「運命」第1楽章 ブルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団2. ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 op.24「春」第1楽章 ジノ・フランチェスカッティ(vn)、ローベル・カザドシュ(p)3. ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調 op.97「大公」第1楽章 オイストラッフ・トリオ4. 弦楽四重奏曲第15番イ短調 op.132第5楽章 バルヒェット四重奏団5. ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.61第3楽章ヘンリク・シュエリング(vn)、ハンス・シュミット・セルシュティット指揮、ロンドン交響楽団6. チェロ・ソナタ 第3番イ長調 op.69第2楽章 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(vc)、スヴャトスラフ・リヒテル(p)7. エリーゼのために ジークフリート・シュテッキクト(p)8. ピアノ・ソナタ 第8番ハ短調「悲愴」 op.13第2楽章 フリードリヒ・グルダ(p)9. ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73「皇帝」第2楽章ウィルヘルム・バックハウス(p)、ハンス・シュミット・セルシュティット指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団10. 交響曲第3番変ホ長調 op.24「英雄」第4楽章オットー・クレンペラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団アズワン品番60-1960-20
表面実装用電源ソケット
MAC8(マックエイト)¥179,800税込¥197,7801袋(600個)62日以内出荷表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセット
内田洋行¥159,800~税込¥175,780~1台61日以内出荷ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット)材質金属部:スチール、木部:国産杉材材質(本体)国産杉材キャスターあり機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整高さ調節あり上下調整あり


























![オムニバス 作曲家 ベートーヴェン CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79430596-260619-02.jpg)