カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(86)
  • SK11(48)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • TRUSCO(36)
  • アソー(35)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • Texas Instruments(23)
  • シンコー[継手](20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • SMC(17)
  • フジトク(17)
  • 栗田製作所(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • CKD(14)
  • 井筒製作所(13)
  • BeHAUS(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf1/8」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
軽量ウォータープラダスター 近畿製作所軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
アルファノズル 近畿製作所アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所ボタン式エアーダスターガン近畿製作所(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番108-1659全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2材質アルミ全長(mm)111質量(g)220空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
ガンマノズル 近畿製作所ガンマノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
カプラー付ロングノズル軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付ロングノズル軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
可変式超ロングノズル 近畿製作所可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付軽量プラダスター近畿製作所(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
スクリューエアーホースダスターガンセット 近畿製作所スクリューエアーホースダスターガンセット近畿製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
719税込791
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターノズル 近畿製作所エアーダスターノズル近畿製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
カプラー付パワフル軽量プラダスター 近畿製作所カプラー付パワフル軽量プラダスター近畿製作所
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)3~16接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
超軽量プラダスター 近畿製作所超軽量プラダスター近畿製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5接続口径(inch)PF1/4全長(mm)約110質量(g)123空気使用量(L/min)200ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
pf16特集