絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鎌倉製作所

鎌倉製作所のページです。鎌倉製作所は、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社鎌倉製作所
設立1951/06/14
所在地〒107-8623 東京都港区北青山 2-7-11
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形

    鎌倉製作所
    297,900税込327,690
    1台
    11日以内出荷
    広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
    用途低騒音形質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
  • 産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル

    鎌倉製作所
    329,800税込362,780
    1台
    11日以内出荷
    羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
    用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。質量(kg)35出力(kW)0.25風量(m3/min)140/170騒音値(dB)65/69ファン径(cm)40本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750耐熱クラスE極数(P)4
  • 産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル

    鎌倉製作所
    559,800税込615,780
    1台
    11日以内出荷
    圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
    用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。質量(kg)105出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)760電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10ファン径(cm)80本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140耐熱クラスB極数(P)4
  • 産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-6361 低騒音形

    鎌倉製作所
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)62.6本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
  • 産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJES-626-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付、低騒音形

    鎌倉製作所
    739,800税込813,780
    1台
    11日以内出荷
    省電力・低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)88出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)245/285騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195耐熱クラスF極数(P)6
  • 産業用送風機 BJ-6362 低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-6362 低騒音形

    鎌倉製作所
    379,800税込417,780
    1台
    11日以内出荷
    強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)62.6本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
  • 産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所

    産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体

    鎌倉製作所
    759,800税込835,780
    1台
    101日以内出荷
    吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
    用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ

    鎌倉製作所
    419,800税込461,780
    1台
    91日以内出荷
    非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ

    鎌倉製作所
    499,800税込549,780
    1台
    91日以内出荷
    羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
  • 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所

    有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ

    鎌倉製作所
    419,800税込461,780
    1台
    91日以内出荷
    非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
    用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
  • 冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式 鎌倉製作所

    冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式

    鎌倉製作所
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます。過加湿や結露になりにくい気化式を採用
    用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59乾燥質量(kg)21電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2水タンク容量(L)8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645加湿能力(L/H)1.1
  • 産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付 鎌倉製作所

    産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付

    鎌倉製作所
    649,800税込714,780
    1台
    13日以内出荷
    広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付
    用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。質量(kg)90出力(kW)0.4電源(V)単相100風量(m3/min)600騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグファン径(cm)90本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137耐熱クラスE極数(P)8
  • 産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形

    鎌倉製作所
    649,800税込714,780
    1台
    41日以内出荷
    作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
    用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)202/242騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)60本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180耐熱クラスF極数(P)6
  • 産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル

    鎌倉製作所
    589,800税込648,780
    1台
    41日以内出荷
    作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
    用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。質量(kg)90出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)323騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)60本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180耐熱クラスF極数(P)4
  • 産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式

    鎌倉製作所
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
    用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)42出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630耐熱クラスF極数(P)2
  • 産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル

    鎌倉製作所
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
    用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730耐熱クラスF極数(P)2
  • 産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付

    鎌倉製作所
    669,800税込736,780
    1台
    21日以内出荷
    省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)88出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)350電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195耐熱クラスF極数(P)4
  • 産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形

    鎌倉製作所
    489,800税込538,780
    1台
    11日以内出荷
    省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)82出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)310/360騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195耐熱クラスF極数(P)6
  • 産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル

    鎌倉製作所
    439,800税込483,780
    1台
    11日以内出荷
    省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)82出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)440電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)61.8本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195耐熱クラスF極数(P)4
  • ルーフファン 高静圧形 鎌倉製作所

    ルーフファン 高静圧形

    鎌倉製作所
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    61日以内出荷
    オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
    用途食品工場・塵埃などの発生現場に材質鋼板質量(kg)360電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
  • 身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ 鎌倉製作所

    身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ

    鎌倉製作所
    999,800税込1,099,780
    1セット
    31日以内出荷
    チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
    用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番252-1442質量(kg)20サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100設定温度(℃)チラー:5~20環境温度範囲(℃)25~55作業範囲(m)半径10~20
  • 産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ 鎌倉製作所

    産業用送風機 GQ-90D 風量調整可能タイプ

    鎌倉製作所
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷
    広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
    用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。トラスコ品番792-9170質量(kg)62出力(kW)0.4電源(V)単相100風量(m3/min)990騒音値(dB)65ファン外径(Φmm)900電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137耐熱クラスE極数(P)8
  • ルーフファン 鎌倉製作所

    ルーフファン

    鎌倉製作所
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷から90日以内出荷
    屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
  • 産業用送風機 BJ-6342 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-6342

    鎌倉製作所
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷
    強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
    用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75径(Φmm)ファン:626周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
  • 身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ 鎌倉製作所

    身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ

    鎌倉製作所
    1,032,998税込1,136,298
    1セット
    10日以内出荷
    チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。温度調節が可能です。
    用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100作業範囲(m)半径10~20
  • ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ 鎌倉製作所

    ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ

    鎌倉製作所
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。