カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河原
  • モノタロウ(4)
  • マキシンコー(86)
  • CKD(85)
  • TRUSCO(62)
  • 東正車輛(12)
  • コガネイ(11)
  • ビシャモン(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • SMC(4)
  • 出光興産(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • エクソンモービル(2)
  • ナリカ(2)
  • エーゼット(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • ParkerTAIYO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ISO VG 150」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準リフトテーブル 河原標準リフトテーブル河原(2件のレビュー)
469,800税込516,780
1台
14日以内出荷から59日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
標準リフトテーブル Kシリーズ 河原標準リフトテーブル Kシリーズ河原
429,800税込472,780
1台
44日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとしてトラスコ品番457-6632ストローク(mm)820電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)180~1000モーター出力(kW)0.75テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
iso vg460特集