カテゴリ
- 制御機器(114)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(23)
- SMC(7,835)
- 堀内機械(554)
- MAZDA(マツダ)(530)
- コガネイ(421)
- トヨタ(371)
- KITZ(キッツ)(336)
- ParkerTAIYO(331)
- 日本モレックス(molex)(317)
- 黒田精工(292)
- Panasonic(パナソニック)(234)
- エスコ(190)
- VISHAY(182)
- RS PRO(181)
- KEMET(179)
- バクマ工業(173)
- 東洋バルヴ(165)
- ホンダ(157)
- アカギ(156)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- ブランドをもっと見る
「150a」の検索結果

屋外自立盤用キャビネット JO
河村電器産業¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
自立盤用キャビネット J
河村電器産業¥94,980~税込¥104,478~1個翌日出荷から21日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製構造水切・パッキン付保護等級IP4X使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
コントロールボックス CX
河村電器産業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から7日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
窓付屋外自立盤用キャビネット JOM
河村電器産業¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
分電盤 enステーション EN6Cシリーズ
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EN4Cシリーズ
河村電器産業¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)590相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EN3Cシリーズ
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)330相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大)保護等級IP43有効深さ(mm)(ドア下)415、(ハンドル下)370使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP
河村電器産業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から21日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
産業用接続箱 PVH-M-L
河村電器産業¥299,800~税込¥329,780~1個41日以内出荷色ベージュ(マンセル5Y7/1)定格電圧(V)DC1000入力電圧(V)最大DC1000使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
主開閉器盤 SEKO
河村電器産業¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
産業用直流集電箱 PVS-M
河村電器産業¥799,800税込¥879,7801個41日以内出荷屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤出力端子台800A定格電圧(V)DC1000深さ(mm)350入力電圧(V)最大DC1000板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2保護等級IP44横(mm)1200使用キャビネットJO使用場所屋外用、自立形
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNKO
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781個41日以内出荷ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK
河村電器産業¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
自立型動力分電盤 JENK
河村電器産業¥369,800~税込¥406,780~1個41日以内出荷自立型動力分電盤種類標準分電盤深さ(mm)250板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X横(mm)600使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
自立型動力分電盤 JMNC
河村電器産業¥429,800~税込¥472,780~1個41日以内出荷自立型幹線分岐用動力分電盤種類標準分電盤深さ(mm)250板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X横(mm)600使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB3P100A分岐スペース数0
産業用直流集電箱 PVS-A
河村電器産業¥329,800~税込¥362,780~1個41日以内出荷屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形
動力分電盤 ONK
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A