カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • AOHI(アオハイ)(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • KSフィルター(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • RS PRO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • VISHAY(1)
  • テンパール工業(33)
  • 三菱電機(1)
  • 富士電機(17)
  • 日東工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p3e 20a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス発電用ブレーカELB3P3E20A 河村電器産業

    ガス発電用ブレーカELB3P3E20A

    河村電器産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷
    既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
    仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • モータブレーカ MB 河村電器産業

    モータブレーカ MB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
  • ノーヒューズブレーカー(分電盤用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー(分電盤用)

    河村電器産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
    用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.0色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1
  • 手元開閉器 ESBO 河村電器産業

    手元開閉器 ESBO

    河村電器産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.5
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ

    河村電器産業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーション EN_Xシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EN_Xシリーズ

    河村電器産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • 分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ

    河村電器産業
    ¥178,800~税込¥196,680~
    1台
    7日以内出荷
    仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • ノーヒューズブレーカ NL-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-E

    河村電器産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    42日以内出荷
    定格電圧(V)AC200定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
  • 三相コンセント盤 PEKC・PNKC 河村電器産業

    三相コンセント盤 PEKC・PNKC

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    42日以内出荷
    質量(kg)10色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6縦(mm)300横(mm)200使用場所屋内用、露出形
電源(制御機器)カテゴリ