カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,150)
  • KANA(片山チエン)(757)
  • ミツビシ(567)
  • SMC(507)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(254)
  • NSK(日本精工)(174)
  • KTM(173)
  • エスコ(163)
  • ホンダ(163)
  • 三菱ふそう(163)
  • スバル(155)
  • トヨタ(143)
  • NTN(エヌティーエヌ)(111)
  • 廣杉計器(95)
  • ニッサン(88)
  • CKD(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B33」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から14日以内出荷
光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU 河村電器産業光配線盤(4芯テープ仕様) HSJU河村電器産業
1,098,000税込1,207,800
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
屋内用露出型 SCアダプタ対応
横(mm)800深さ(mm)350種類光配線盤
増設用分電盤 河村電器産業増設用分電盤河村電器産業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤使用場所屋内用、露出形
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
enステーション 太陽光発電 河村電器産業enステーション 太陽光発電河村電器産業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
分電盤 enステーション EN2Tシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション EN2Tシリーズ河村電器産業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
システムアースバー 河村電器産業システムアースバー河村電器産業
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
システムアースバー