カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • KITACO(53)
  • テンパール工業(51)
  • 三菱電機(42)
  • ニッセイ(36)
  • ALBA(アルバ)(33)
  • エスコ(29)
  • PISCO(ピスコ)(27)
  • 日東工業(25)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 富士電機(20)
  • 椿本チエイン(18)
  • コガネイ(12)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • イチグチ(10)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • バンドー化学(7)
  • CKD(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-50」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • モータブレーカ MB 河村電器産業

    モータブレーカ MB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • 切替開閉器 KSS 河村電器産業

    切替開閉器 KSS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
  • 漏電ブレーカ ZLH-M 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZLH-M

    河村電器産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL-R

    河村電器産業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • モータ保護用漏電ブレーカ ZML 河村電器産業

    モータ保護用漏電ブレーカ ZML

    河村電器産業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)仕様モータ保護用漏電ブレーカ質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
  • 手元開閉器 NSB 河村電器産業

    手元開閉器 NSB

    河村電器産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)1.0色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 手元開閉器 NSBO 河村電器産業

    手元開閉器 NSBO

    河村電器産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • 産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP 河村電器産業

    産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP

    河村電器産業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    屋外ステンレス製
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • モータブレーカ ML 河村電器産業

    モータブレーカ ML

    河村電器産業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    42日以内出荷
    定格電圧(V)AC200定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 動力分電盤 E01 河村電器産業

    動力分電盤 E01

    河村電器産業
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    42日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0
  • 産業用交流集電箱 PVSA 河村電器産業

    産業用交流集電箱 PVSA

    河村電器産業
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    42日以内出荷
    屋外ステンレス製
    色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形
  • 動力分電盤 N01 河村電器産業

    動力分電盤 N01

    河村電器産業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    42日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 E05 河村電器産業

    動力分電盤 E05

    河村電器産業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    42日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 N05 河村電器産業

    動力分電盤 N05

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    42日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
rc-50特集