カテゴリ
- 制御機器(224)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- モノタロウ(22)
- ホンダ(3,044)
- SMC(1,261)
- 日野自動車(930)
- BIGM(丸山製作所)(734)
- コガネイ(690)
- オカムラ(岡村製作所)(651)
- 三菱ふそう(596)
- MAZDA(マツダ)(555)
- KITO(キトー)(546)
- 三木プーリ(519)
- トヨタ(490)
- Panasonic(パナソニック)(441)
- ニッサン(403)
- ミツビシ(370)
- ダイヤトレンド(363)
- スズキ(306)
- エスコ(272)
- IKO(日本トムソン)(221)
- ブランドをもっと見る
「e20」の検索結果

ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個41日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
漏電ブレーカ ZCS-F
河村電器産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から41日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
漏電ブレーカ ZLH-M
河村電器産業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ付属品-仕様ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ハーフサイズ/分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
河村電器産業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ ZAS
河村電器産業¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から41日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
河村電器産業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
電灯動力分電盤 NSEシリーズ
河村電器産業¥459,800~税込¥505,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 NSEシリーズ
河村電器産業¥609,800税込¥670,7801個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:MCB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 EVEシリーズ
河村電器産業¥559,800~税込¥615,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 EVEシリーズ
河村電器産業¥589,800税込¥648,7801個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐ハーフサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
電灯動力分電盤 ESEシリーズ
河村電器産業¥499,800~税込¥549,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷仕様仕様:ヨコ型電灯動力分電盤(電灯主幹:ELB・分岐SBサイズ 動力主幹:ELB・分岐MCB)
チャンネルベース(基台) TE 20シリーズ
河村電器産業¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷から23日以内出荷仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
チャンネルベース(基台) TE 20シリーズ
河村電器産業¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷から23日以内出荷仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)
河村電器産業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から6日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5