カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- Panasonic(パナソニック)(56)
- 内外電機(52)
- 三菱電機(4)
- 日東工業(2)
「mcb 2p 50af」の検索結果

動力分電盤 N01
河村電器産業¥84,980~税込¥93,478~1個41日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P100A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF50A分岐スペース数0
動力分電盤 N05
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1個41日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ種類標準分電盤深さ(mm)120板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)400使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
産業用交流集電箱 PVSA
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷屋外ステンレス製色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用場所屋外用、露出形