カテゴリ

  • 制御機器(185)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(15)
  • ニッサン(356)
  • ホンダ(354)
  • SMC(334)
  • MAZDA(マツダ)(275)
  • ニッセイ(273)
  • 三菱電機(270)
  • アズワン(250)
  • KYOWA(協和製作所)(212)
  • サカエ(181)
  • StarTech.com(173)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • TRUSCO(125)
  • (123)
  • 富士変速機(112)
  • トヨタ(104)
  • SKF(日本エスケイエフ)(103)
  • エスコ(94)
  • 日東工業(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-60」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業カバースイッチ CSシリーズ河村電器産業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
引込MCB3P3E60A 河村電器産業引込MCB3P3E60A河村電器産業
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質プラスチック質量(kg)5形式屋内用・露出型
レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ河村電器産業
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC) t2.3
レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ河村電器産業
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
仕様鋼板(SPHC) t2.3
戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ 河村電器産業戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO DIY設置タイプ河村電器産業
68,980税込75,878
1台
11日以内出荷
設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ 河村電器産業戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ河村電器産業
75,980税込83,578
1台
11日以内出荷
設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス本体寸法(mm)高さ600本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRP河村電器産業
5,498税込6,048
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3
天井板 河村電器産業天井板河村電器産業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
キューブラック用の化粧板
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)河村電器産業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
カバースイッチ CKPシリーズ 河村電器産業カバースイッチ CKPシリーズ河村電器産業
2,698税込2,968
1個
43日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
テナント用電灯動力分電盤 TEVK 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TEVK河村電器産業
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付
引込計器盤 EPOB 河村電器産業引込計器盤 EPOB河村電器産業
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
動力分電盤 ENKO 河村電器産業動力分電盤 ENKO河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤使用場所屋外用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0
動力分電盤 ENK 河村電器産業動力分電盤 ENK河村電器産業
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
動力分電盤 ONKF 河村電器産業動力分電盤 ONKF河村電器産業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路下部スペース付
enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業enステーション(分岐横一列タイプ) ELE河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプ
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業enステーション(分岐横一列タイプ) ENE河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプ
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
電灯分電盤 EQ 河村電器産業電灯分電盤 EQ河村電器産業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK河村電器産業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 NQF4 河村電器産業電灯分電盤 NQF4河村電器産業
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
集合計器盤用キャビネット WHP 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHP河村電器産業
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
電灯分電盤 NQF5 河村電器産業電灯分電盤 NQF5河村電器産業
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF5 河村電器産業電灯分電盤 EQF5河村電器産業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF4 河村電器産業電灯分電盤 EQF4河村電器産業
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 ES 河村電器産業電灯分電盤 ES河村電器産業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D河村電器産業
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
電灯分電盤 NQF3 河村電器産業電灯分電盤 NQF3河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
電灯分電盤 EQF3 河村電器産業電灯分電盤 EQF3河村電器産業
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付
集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHO河村電器産業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT河村電器産業
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
電灯分電盤 NSH 河村電器産業電灯分電盤 NSH河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
enステーション(オール電化対応) END 河村電器産業enステーション(オール電化対応) END河村電器産業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電灯分電盤 NSF3 河村電器産業電灯分電盤 NSF3河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付