カテゴリ

  • 制御機器(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(509)
  • SMC(271)
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • 三菱電機(145)
  • 日東工業(131)
  • 内外電機(53)
  • 明工社(44)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • テンパール工業(37)
  • StarTech.com(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
  • 東洋技研(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • 未来工業(29)
  • アメリカン電機(29)
  • アズワン(26)
  • 泰和電器(24)
  • 富士電機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-3」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
  • 漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • 高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 30シリーズ

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
  • 漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ

    河村電器産業
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業

    ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    保護等級IP44材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ 河村電器産業

    レール取付用鉄板ベース XRPシリーズ

    河村電器産業
    5,098税込5,608
    1個
    13日以内出荷
    仕様鋼板(SPHC) t2.3
  • 漏電ブレーカ ZN 2P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZN 2P30シリーズ

    河村電器産業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業

    ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ 河村電器産業

    ステン塗装コントロールBOX SCXPシリーズ

    河村電器産業
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 漏電ブレーカ ABシリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ ABシリーズ

    河村電器産業
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • カバースイッチ CS-DT 河村電器産業

    カバースイッチ CS-DT

    河村電器産業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業

    レール取付用鉄板ベース XRP

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    46日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業

    ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ENE2T

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • 分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業

    カバースイッチ CSシリーズ

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
  • 分電盤 enステーション EL2Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Cシリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)670深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ

    河村電器産業
    178,800税込196,680
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1