カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業
  • モノタロウ(18)
  • SMC(767)
  • BIGM(丸山製作所)(622)
  • MAZDA(マツダ)(418)
  • ホンダ(396)
  • ニッサン(291)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • KTM(186)
  • 日野自動車(176)
  • 岩崎電気(173)
  • ParkerTAIYO(165)
  • 大阪魂(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • 椿本チエイン(128)
  • ERECTA(エレクター)(126)
  • (124)
  • RS PRO(113)
  • TRUSCO(110)
  • トヨタ(105)
  • ニッセイ(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s60」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
配線ダクト KDR 河村電器産業配線ダクト KDR河村電器産業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質硬質塩ビ
enステーション(金属製) 河村電器産業enステーション(金属製)河村電器産業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
機器収納キャビネット HSBS-K 河村電器産業機器収納キャビネット HSBS-K河村電器産業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
OAフロアーチャンネルベース 河村電器産業OAフロアーチャンネルベース河村電器産業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
スプライスボックス(機器スペース付) HSF 河村電器産業スプライスボックス(機器スペース付) HSF河村電器産業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
鋼板製 木板ベース仕様
引込開閉器盤 PEKSシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PEKSシリーズ河村電器産業
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
機器収納キャビネット HSBSシリーズ 河村電器産業機器収納キャビネット HSBSシリーズ河村電器産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
機器収納キャビネット HSBSシリーズ 河村電器産業機器収納キャビネット HSBSシリーズ河村電器産業
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
電灯分電盤 NMGS6シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NMGS6シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 EMGS6シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EMGS6シリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤
電灯分電盤 NMGS6シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NMGS6シリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
引込開閉器盤 PEKS 河村電器産業引込開閉器盤 PEKS河村電器産業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
電灯分電盤 EMGS 河村電器産業電灯分電盤 EMGS河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 NMGS 河村電器産業電灯分電盤 NMGS河村電器産業
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
漏電ブレーカ 河村電器産業漏電ブレーカ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から14日以内出荷
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
スイッチボックス SI 河村電器産業スイッチボックス SI河村電器産業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP3X構造かぶせ構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用河村電器産業
239,800税込263,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)43錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用河村電器産業
229,800税込252,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用河村電器産業
249,800税込274,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し