カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- コノエ(33)
- コガネイ(10)
- SMC(6)
- 椿本チエイン(6)
- NAKATAKI(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋国際(2)
「ss1-30b」の検索結果

ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30