カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-27」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類旗丁番
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ソフトSカン 180 カーボーイ

    ソフトSカン 180

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
  • 帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800~1000/固定式) サカエ

    帯電防止マット張高さ調整作業台 抗菌パールホワイト (DSS/耐荷重200kg/H800~1000/固定式)

    サカエ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)800~1000材質(本体)スチール材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板色(天板)アイボリー均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 帯電防止マット張作業台(DSS/耐荷重200kg/H740~940/固定式) サカエ

    帯電防止マット張作業台(DSS/耐荷重200kg/H740~940/固定式)

    サカエ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品アース線種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下天板厚さ(mm)21アース線の長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • セパレートカラー インチ 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー インチ 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー インチ SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー インチ SUS304

    岩田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セッティングスクリュー ニューストロング販売

    セッティングスクリュー

    ニューストロング販売
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    5日以内出荷
    高精度位置決めスクリューです。
    用途精密作業、取り付けに。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スカイメルト・シングル クラウン[事務用品]

    スカイメルト・シングル

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    翌々日出荷
    表裏の特殊コーティングでコピーやFAX紙の文字が転写しにくく、また書類の出し入れがラクラク!! 筆記中にペン先にかかる余分な力をやわらかく吸収するので、長時間の作業がグーンとラクに。シャープペンシルの芯も折れにくく、ボールペンの文字もなめらかにクッキリ書けます。
    材質シングル透明軟質ビニール厚さ(mm)1.7色透明グリーン繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートシャンク 三木精機

    ストレートシャンク

    三木精機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ストレートチップより、コストパフォーマンスに優れています。
    用途交換用ストレートシャンク
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBスチールステージセット・H160 タテヤマアドバンス

    FBスチールステージセット・H160

    タテヤマアドバンス(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
    セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色色ホワイト呼び寸法H(mm)160
  • FBスチールステージセット・H300 タテヤマアドバンス

    FBスチールステージセット・H300

    タテヤマアドバンス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
    セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色色ホワイト呼び寸法H(mm)300
  • ラインストーン(ボンド接着) NBK

    ラインストーン(ボンド接着)

    NBK
    ¥309~税込¥340~
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプボンド接着
  • FBスチールステージセット・H450 タテヤマアドバンス

    FBスチールステージセット・H450

    タテヤマアドバンス
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。
    セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色色ホワイト呼び寸法H(mm)450
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ラインストーン(熱接着) NBK

    ラインストーン(熱接着)

    NBK
    ¥419~税込¥461~
    1袋(24個)ほか
    3日以内出荷
    タイプ熱接着
  • ハンドル昇降式作業台1200X750 TRUSCO

    ハンドル昇降式作業台1200X750

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    9日以内出荷
    ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
    用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3878種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
  • 前あきスリッパ ジャスパ JS-S-1270シリーズ アズワン

    前あきスリッパ ジャスパ JS-S-1270シリーズ

    アズワン
    ¥1,490税込¥1,639
    1足
    12日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • 食堂テーブル ニシキ工業

    食堂テーブル

    ニシキ工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    15日以内出荷
    丸椅子を引っかけて収納できる食堂テーブルです。(メーカースツール製品)。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700奥行(mm)750グリーン購入法適合
  • 会議用テーブル ニシキ工業

    会議用テーブル

    ニシキ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    15日以内出荷
    奥行側にも座れる為、スペースを有効活用できます。 折りたたみ式でコンパクトに収納が可能です。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部は、スチールパイプ (□26)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
    用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室高さ(mm)700仕様完成品、アジャスター付キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ(□26)焼付塗装エッジ形状ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    15日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    15日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    15日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    15日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス

    樹脂チューブ用ステンレス継手

    イハラサイエンス
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    欠品中
    Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
    材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
  • 電動昇降式作業台 フットスイッチ式 DSSシリーズ アズワン

    電動昇降式作業台 フットスイッチ式 DSSシリーズ

    アズワン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    30日以内出荷
    フットスイッチでお好みの高さに調整可能!高さを調整することで、正しい姿勢で作業できますので、体の負担を軽減し、作業効率がアップします。フットスイッチ仕様ですので、作業する姿勢で手を使わず、脚で任意の高さに調整できます。上下昇降時の衝撃安全機能付きです。衝撃センサーを搭載しているため、昇降中に衝撃を感知すると停止後、進行方向と逆方向にわずかに戻る動作をします。広い可動域で昇降できます。衝撃センサーを内蔵しているため、昇降中に衝撃を感知すると停止後進行方向と逆側にわずかに戻る動作をします。作業する姿勢で手を使わず、フットスイッチで任意の高さに設定できます。フットスイッチは右を踏むと降下し、左を踏むと上昇します。
    仕様アジャスター付き材質天板/ポリ化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)色ブラック電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)120(均等荷重)昇降範囲(mm)650