カテゴリ

  • 安全用品(99)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(19)
    • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(24)
  • カー用品(6)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • デジタル簡易無線登録局(1)
  • 特定小電力(15)
通信方式
  • その他(3)
  • 単信(1)
  • 複信(1)
防塵防水性能
  • IP54(13)
  • IP55(4)
  • IP67(8)
  • IP68(3)
  • IPX2(1)
ブランド
  • KENWOOD
  • モノタロウ(14)
  • ICOM(アイコム)(422)
  • アルインコ(315)
  • エフ・アール・シー(61)
  • スタンダード(50)
  • JVCケンウッド(5)
  • NEXTEC(3)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ELPA(6)
  • TRUSCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,143)
  • ENDO(遠藤照明)(316)
  • エレコム(230)
  • RS PRO(180)
  • 塚本無線(165)
  • サンワサプライ(164)
  • 三菱電機(133)
  • マル信無線電機(128)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(125)
サービス分類
  • その他サービス(5)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「無線」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31EKENWOOD
14,980税込16,478
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。 管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。 eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。 のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOODイヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプKENWOOD(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35
TCP-D751用ハードケース KENWOODTCP-D751用ハードケースKENWOOD
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷
装着充電可能・LCD保護用ビニール付
対応機種TCP-D751
NX-330EX用ソフトケース(KNB-70LEX用) KENWOODNX-330EX用ソフトケース(KNB-70LEX用)KENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
対応機種NX-330EX
イヤホン(スピーカーマイクロホン用) KENWOODイヤホン(スピーカーマイクロホン用)KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様イヤーハンガー付き適合スピーカーマイクロホン(KMC-55)用プラグΦ2.5ケーブル長(cm)50
イヤホン付きマイクロホン KENWOODイヤホン付きマイクロホンKENWOOD
13,980税込15,378
1個
当日出荷
イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック
用途KENWOOD純正オプションイヤホン形状耳かけ型
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOODKENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホンKENWOOD
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOODニッケル水素バッテリーパック 700mAhKENWOOD(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODUBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
499税込549
1個
3日以内出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
シングルチャージャー KENWOODシングルチャージャーKENWOOD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ) KENWOODイヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)KENWOOD
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番819-3830
ライトユース向け耳掛け式イヤホン付クリップマイクロホン KENWOODライトユース向け耳掛け式イヤホン付クリップマイクロホンKENWOOD
6,298税込6,928
1個
当日出荷
イヤホン形状耳掛け(ライトユース)
35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品) KENWOOD35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品)KENWOOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ベルト幅(mm)35
本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットAKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
ニッケル水素充電池 KENWOODニッケル水素充電池KENWOOD
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5051適合機種UBZ-EA20R質量(g)26
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
レッド種類特定小電力防塵防水性能IP54
KENWOOD KENWOODKENWOODKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
イヤホン付きクリップマイクロフォン KENWOODイヤホン付きクリップマイクロフォンKENWOOD
5,398税込5,938
1台
当日出荷
トラスコ品番446-0677質量(g)27ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
ACアダプター(6連結用) KENWOODACアダプター(6連結用)KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各種対象充電器を最大6台まで接続可
適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
ACアダプター KENWOODACアダプターKENWOOD
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5018適合機種UBZ-EA20R質量(g)60
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン KENWOODリモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホンKENWOOD(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
イヤホン付マイクロホン KENWOODイヤホン付マイクロホンKENWOOD
7,898税込8,688
1個
当日出荷
適合機種UBZタイプ全機種
イヤホン付クリップマイクロホン KENWOODイヤホン付クリップマイクロホンKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック、イヤーハンガー付き
【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)KENWOOD(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2台)
4日以内出荷
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー関連資料(1.17MB)変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOODDEMITOSS 特定小電力トランシーバーKENWOOD
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)電源電圧DC4.5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず)保護等級IPX2(旧JIS保護等級2)防滴Ⅱ形相当送信出力10mW使用周波数(MHz)400低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOODリチウムイオンバッテリー1820mAhKENWOOD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
充電台 KENWOOD充電台KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
UHF用ホイップアンテナ KENWOODUHF用ホイップアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
リチウムイオンバッテリー KENWOODリチウムイオンバッテリーKENWOOD
5,998税込6,598
1個
当日出荷
定格電圧(V)3.6
NX-330EX用リチウムイオンバッテリー KENWOODNX-330EX用リチウムイオンバッテリーKENWOOD
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
対応機種NX-330EX
KSC-49LCR充電台用アダプター KENWOODKSC-49LCR充電台用アダプターKENWOOD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
KSC-49LCR充電台用アダプター(充電台6台使用可)。
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
50mm幅対応ベルトフック KENWOOD50mm幅対応ベルトフックKENWOOD
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合ベルト幅(mm)50
通信機用ワイヤレスヘッドセット KENWOOD通信機用ワイヤレスヘッドセットKENWOOD
13,980税込15,378
1台
当日出荷
左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。
付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台トラスコ品番702-9228適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
スピーカーマイクロフォン KENWOODスピーカーマイクロフォンKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様PFキー、Φ2.5イヤホンジャック防水性IP55/67
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOODUHF用ヘリカルショートアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
ネックストラップ KENWOODネックストラップKENWOOD(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10トラスコ品番543-0674